曜日別特売

大型真空ユニット (ZR1-VK2S~)

大型真空ユニット (ZR1-VK2S~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC5破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
全44種類を絞り込む
手動操作方式
44種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511051ZR1-VK2SG(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511067ZR1-VK2SGB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511076ZR1-VK2SH(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511085ZR1-VK2SHB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511094ZR1-VK2SHS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511103ZR1-VK2SHSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511112ZR1-VK2SHZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511121ZR1-VK2SHZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511137ZR1-VK2SL(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511146ZR1-VK2SLB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511155ZR1-VK2SLN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511164ZR1-VK2SLNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511173ZR1-VK2SLNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511182ZR1-VK2SLNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511191ZR1-VK2SLNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511207ZR1-VK2SLNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511216ZR1-VK2SLO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511225ZR1-VK2SLOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511234ZR1-VK2SLOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511243ZR1-VK2SLOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511252ZR1-VK2SLOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511261ZR1-VK2SLOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511277ZR1-VK2SLS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511286ZR1-VK2SLSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511295ZR1-VK2SLZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511304ZR1-VK2SLZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511313ZR1-VK2SM(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511322ZR1-VK2SMB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511331ZR1-VK2SMN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511347ZR1-VK2SMNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511356ZR1-VK2SMNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511365ZR1-VK2SMNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511374ZR1-VK2SMNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511383ZR1-VK2SMNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511392ZR1-VK2SMO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511401ZR1-VK2SMOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511417ZR1-VK2SMOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511426ZR1-VK2SMOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511435ZR1-VK2SMOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511444ZR1-VK2SMOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511453ZR1-VK2SMS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511462ZR1-VK2SMSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511471ZR1-VK2SMZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511487ZR1-VK2SMZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする