大型真空ユニット (ZR1-VK2V~)

大型真空ユニット (ZR1-VK2V~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC6破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31511496ZR1-VK2VG(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511505ZR1-VK2VGB(G)グロメットタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511514ZR1-VK2VH(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(-)ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511523ZR1-VK2VHB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6mなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511532ZR1-VK2VHS(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511541ZR1-VK2VHSB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511557ZR1-VK2VHZ(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511566ZR1-VK2VHZB(H)グロメットタイプ・リード線長さ0.6m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511575ZR1-VK2VL(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511584ZR1-VK2VLB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511593ZR1-VK2VLN(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511602ZR1-VK2VLNB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511611ZR1-VK2VLNS(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511627ZR1-VK2VLNSB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511636ZR1-VK2VLNZ(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511645ZR1-VK2VLNZB(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511654ZR1-VK2VLO(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511663ZR1-VK2VLOB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511672ZR1-VK2VLOS(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511681ZR1-VK2VLOSB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511697ZR1-VK2VLOZ(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511706ZR1-VK2VLOZB(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511715ZR1-VK2VLS(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511724ZR1-VK2VLSB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511733ZR1-VK2VLZ(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511742ZR1-VK2VLZB(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511751ZR1-VK2VM(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(-)ノンロックプッシュ式
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511767ZR1-VK2VMB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511776ZR1-VK2VMN(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511785ZR1-VK2VMNB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511794ZR1-VK2VMNS(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511803ZR1-VK2VMNSB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511812ZR1-VK2VMNZ(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511821ZR1-VK2VMNZB(MN)M型プラグコネクタタイプ・リード線なし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511837ZR1-VK2VMO(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(-)ノンロックプッシュ式
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511846ZR1-VK2VMOB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなしなし(B)ロック式ドライバ操作形
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511855ZR1-VK2VMOS(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511864ZR1-VK2VMOSB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511873ZR1-VK2VMOZ(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511882ZR1-VK2VMOZB(MO)M型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511891ZR1-VK2VMS(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511907ZR1-VK2VMSB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(S)サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511916ZR1-VK2VMZ(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31511925ZR1-VK2VMZB(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式ドライバ操作形
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする