SMC
大型真空ユニット (ZR1-VK3~)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法
(-)エアオペレート
定格電圧(V)
【電磁弁】(-)エアオペレート
ランプ・サージ電圧保護回路
(-)エアオペレート
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
CE-対応品
-
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K3)供給弁:エアオペレート(SYJA3130);破壊弁:エアオペレート(SYJA3130)
電磁弁定格電圧(V)
エアオペレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31513711
ZR1-VK3
CADデータダウンロード
(-)ロックナットなし・ブラケットB付
¥
27,940
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31513727
ZR1-VK3-L
CADデータダウンロード
(L)ロックナット付・ブラケットB付
¥
28,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください