大型真空ユニット (ZR115S1-E~)

大型真空ユニット (ZR115S1-E~) - SMC大型真空ユニット (ZR115S1-E~) - SMC大型真空ユニット (ZR115S1-E~) - SMC大型真空ユニット (ZR115S1-E~) - SMC大型真空ユニット (ZR115S1-E~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

単位単位切換機能付または、なし電磁弁定格電圧(V)エアオペレートエジェクタユニットノズル径1.5スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
CE-対応品
エジェクタ排気形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31529495ZR115S1-E真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし-(1) サイレンサ内蔵
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31529504ZR115S1-EC真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ0.6m)-サイレンサ内蔵
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31529513ZR115S1-ECL真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ3m)-サイレンサ内蔵
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31529531ZR115S1-ECN真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線なし-サイレンサ内蔵
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31529547ZR115S1-EL真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)-(1) サイレンサ内蔵
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31529522ZR115S1-ECL-Q真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ3m)CE対応品サイレンサ内蔵
28,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする