曜日別特売

大型真空ユニット (ZR120S1-F~)

大型真空ユニット (ZR120S1-F~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

リード線取出方法真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし単位単位切換機能付または、なし出力仕様(-) 設定なしリード線(-) 設定なしCE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし電磁弁定格電圧(V)エアオペレート圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) フィルタ破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径2スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31539365ZR120S1-F
15,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする