曜日別特売

小型圧力スイッチ ZSE

小型圧力スイッチ ZSE - SMC小型圧力スイッチ ZSE - SMC小型圧力スイッチ ZSE - SMC

・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変)
・簡単な配線 コネクタタイプ

電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
消費電流(mA)
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31546313ZSE1-T1-14単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、リード線0.6m
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546322ZSE1-T1-14C単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ0.6m
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546331ZSE1-T1-14CL単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ3m
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546347ZSE1-T1-14L単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、長さ3m
14,140
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546356ZSE1-T1-15単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、リード線0.6m
13,370
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31546365ZSE1-T1-15C単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ0.6m
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546374ZSE1-T1-15CN単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)コネクタなし
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546383ZSE1-T1-15L単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、長さ3m
14,140
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546392ZSE1-T1-17CL単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)25以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ3m
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546401ZSE1-T1-18L単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、長さ3m
16,890
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546417ZSE1-T1-19単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、リード線0.6m
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546426ZSE1-T1-55単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、リード線0.6m
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546435ZSE1-T1-55CL単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ3m
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546444ZSE1-T1-55CN単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)17以下(DC24V ON時)コネクタなし
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546453ZSE1-00-14ZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、リード線0.6m
13,370
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
31546462ZSE1-00-14-X130ZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、リード線0.6m
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546471ZSE1-00-14CZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ0.6m
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546487ZSE1-00-14C-X129ZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ0.6m
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546496ZSE1-00-14C-X130ZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ0.6m
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546505ZSE1-00-14CLZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ3m
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546514ZSE1-00-14CNZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタなし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
31546523ZSE1-00-14LZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、長さ3m
14,140
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
31546532ZSE1-00-14L-X130ZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、長さ3m
14,470
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546541ZSE1-00-15ZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、リード線0.6m
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31546557ZSE1-00-15CZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ0.6m
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546566ZSE1-00-15C-X130ZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ0.6m
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546575ZSE1-00-15CLZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ3m
13,970
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31546584ZSE1-00-15CNZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタなし
13,310
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31546593ZSE1-00-15CN-X130ZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタなし
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546602ZSE1-00-15LZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、長さ3m
14,140
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31546611ZSE1-00-16ZMエジェクタ取付形25以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、リード線0.6m
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546627ZSE1-00-16CZMエジェクタ取付形25以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ0.6m
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546636ZSE1-00-16CLZMエジェクタ取付形25以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ3m
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546645ZSE1-00-16CNZMエジェクタ取付形25以下(DC24V ON時)コネクタなし
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546654ZSE1-00-16LZMエジェクタ取付形25以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、長さ3m
14,140
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546663ZSE1-00-17ZMエジェクタ取付形25以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、リード線0.6m
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546672ZSE1-00-17CZMエジェクタ取付形25以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ0.6m
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546681ZSE1-00-17CLZMエジェクタ取付形25以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ3m
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546697ZSE1-00-17CNZMエジェクタ取付形25以下(DC24V ON時)コネクタなし
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546706ZSE1-00-17LZMエジェクタ取付形25以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、長さ3m
14,140
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546715ZSE1-00-18ZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、リード線0.6m
16,120
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546724ZSE1-00-18CZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ0.6m
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546733ZSE1-00-18CLZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ3m
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546742ZSE1-00-18CNZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546751ZSE1-00-18LZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、長さ3m
16,890
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546767ZSE1-00-19ZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、リード線0.6m
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546776ZSE1-00-19CZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ0.6m
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546785ZSE1-00-19CLZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタタイプ、長さ3m
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546794ZSE1-00-19CNZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)コネクタなし
16,060
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
31546803ZSE1-00-19LZMエジェクタ取付形17以下(DC24V ON時)グロメットタイプ、長さ3m
16,890
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする