小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2

小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2 - SMC

・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。

電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)繰返し精度±1%F.S.以下内容量1個
全30種類を絞り込む
管接続口径
リード線
30種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21810284ISE2-T1-15単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21810293ISE2-T1-15C単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810302ISE2-T1-15CL単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21810311ISE2-T1-15L単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810327ISE2-T1-55単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810336ISE2-T1-55C単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810345ISE2-T1-55CL単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810354ISE2-01-15単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21810363ISE2-01-15C単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21810372ISE2-01-15CL単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
21810381ISE2-01-15CN単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタなし
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810397ISE2-01-15L単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21810406ISE2-01-55単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
21810415ISE2-01-55C単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21810424ISE2-01-55CL単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
21810433ISE2-01-55CN単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタなし
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810442ISE2-01-55L単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21810451ISE2L-T1-15単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810467ISE2L-T1-15CL単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810476ISE2L-T1-15L単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810485ISE2L-T1-55単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810494ISE2L-01-15単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810503ISE2L-01-15C単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810512ISE2L-01-15CL単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810521ISE2L-01-15CN単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタなし
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810537ISE2L-01-15L単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21810546ISE2L-01-55単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810555ISE2L-01-55CL単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810564ISE2L-01-55CN単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタなし
10,780
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
21810573ISE2L-01-55L単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする