曜日別特売

小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2

小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2 - SMC小型圧力スイッチ(真空圧) ZSE2 - SMC

・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。

電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)定格圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31547214ZSE2-T1-15単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547223ZSE2-T1-15C単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ0.6m
11,110
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547232ZSE2-T1-15CL単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547241ZSE2-T1-15CN単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタなし
10,780
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547257ZSE2-T1-15L単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547266ZSE2-T1-55単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547275ZSE2-T1-55C単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547284ZSE2-T1-55CL単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547293ZSE2-T1-55L単体取付形NPTF1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547302ZSE2-0R-15ベースマウント形(ZRエジェクタ取付形)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547311ZSE2-0R-15Cベースマウント形(ZRエジェクタ取付形)コネクタタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547327ZSE2-0R-15CLベースマウント形(ZRエジェクタ取付形)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547336ZSE2-0R-15CNベースマウント形(ZRエジェクタ取付形)コネクタなし
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547345ZSE2-0R-15Lベースマウント形(ZRエジェクタ取付形)グロメットタイプ、長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547354ZSE2-0R-55ベースマウント形(ZRエジェクタ取付形)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547363ZSE2-0R-55Cベースマウント形(ZRエジェクタ取付形)コネクタタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547372ZSE2-0R-55CLベースマウント形(ZRエジェクタ取付形)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547381ZSE2-0R-55CNベースマウント形(ZRエジェクタ取付形)コネクタなし
10,780
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547397ZSE2-0R-55Lベースマウント形(ZRエジェクタ取付形)グロメットタイプ、長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547634ZSE2-01-15単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547643ZSE2-01-15C単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547652ZSE2-01-15CL単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547661ZSE2-01-15CN単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタなし
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547677ZSE2-01-15L単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547686ZSE2-01-55単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547695ZSE2-01-55C単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ0.6m
11,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547704ZSE2-01-55CL単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタタイプ、長さ3m
11,440
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547713ZSE2-01-55CN単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)コネクタなし
10,780
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547722ZSE2-01-55L単体取付形R1/8(配管内側M5×0.8めねじ)グロメットタイプ、長さ3m
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
31547406ZSE2-0X-15サクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8グロメットタイプ、長さ0.6m
11,550
取扱い終了
返品不可
31547415ZSE2-0X-15-Dサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8グロメットタイプ、長さ0.6m
11,550
取扱い終了
返品不可
31547424ZSE2-0X-15Cサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8コネクタタイプ、長さ0.6m
11,450
取扱い終了
返品不可
31547433ZSE2-0X-15C-Dサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8コネクタタイプ、長さ0.6m
11,450
取扱い終了
返品不可
31547442ZSE2-0X-15CLサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8コネクタタイプ、長さ3m
11,750
取扱い終了
返品不可
31547451ZSE2-0X-15CL-Dサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8コネクタタイプ、長さ3m
11,750
取扱い終了
返品不可
31547467ZSE2-0X-15CNサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8コネクタなし
11,150
取扱い終了
返品不可
31547476ZSE2-0X-15CN-Dサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8コネクタなし
11,150
取扱い終了
返品不可
31547485ZSE2-0X-15Lサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8グロメットタイプ、長さ3m
12,250
取扱い終了
返品不可
31547494ZSE2-0X-15L-Dサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8グロメットタイプ、長さ3m
12,250
取扱い終了
返品不可
31547503ZSE2-0X-55サクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8グロメットタイプ、長さ0.6m
11,550
取扱い終了
返品不可
31547512ZSE2-0X-55Cサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8コネクタタイプ、長さ0.6m
11,450
取扱い終了
返品不可
31547521ZSE2-0X-55CLサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8コネクタタイプ、長さ3m
11,750
取扱い終了
返品不可
31547537ZSE2-0X-55CNサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8コネクタなし
11,150
取扱い終了
返品不可
31547546ZSE2-0X-55Lサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M5×0.8グロメットタイプ、長さ3m
12,250
取扱い終了
返品不可
31547555ZSE2-0XY-15サクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M6×1グロメットタイプ、長さ0.6m
11,550
取扱い終了
返品不可
31547564ZSE2-0XY-15-Dサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M6×1グロメットタイプ、長さ0.6m
11,550
取扱い終了
返品不可
31547573ZSE2-0XY-15Cサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M6×1コネクタタイプ、長さ0.6m
11,450
取扱い終了
返品不可
31547582ZSE2-0XY-15C-Dサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M6×1コネクタタイプ、長さ0.6m
11,450
取扱い終了
返品不可
31547591ZSE2-0XY-15CL-Dサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M6×1コネクタタイプ、長さ3m
11,750
取扱い終了
返品不可
31547607ZSE2-0XY-15CNサクションフィルタ付(ZXエジェクタ取付形)M6×1コネクタなし
11,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする