SMC
LCD表示形デジタル圧力スイッチ(正圧用)(ISE3-~)
・故障予知機能内蔵。
・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)
DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
消費電流(mA)
25以下
設定圧力範囲(MPa)
0~0.98
繰返し精度
±1%F.S.以下
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線
入出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21810625
ISE3-01-21CL-Q
コネクタタイプ、長さ3m
NPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
¥
23,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21810591
ISE3-01-21
CADデータダウンロード
グロメットタイプ、長さ0.6m
NPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
¥
18,650
取扱い終了
返品不可
21810607
ISE3-01-21C
CADデータダウンロード
コネクタタイプ、長さ0.6m
NPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
21810616
ISE3-01-21CL
CADデータダウンロード
コネクタタイプ、長さ3m
NPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
¥
19,200
取扱い終了
返品不可
21810634
ISE3-01-21CN
CADデータダウンロード
コネクタなし
NPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
21810643
ISE3-01-21L
CADデータダウンロード
グロメットタイプ、長さ3m
NPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
¥
19,350
取扱い終了
返品不可
21810652
ISE3-01-21L-Q
グロメットタイプ、長さ3m
NPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
¥
21,850
取扱い終了
返品不可
21810661
ISE3-01-22
CADデータダウンロード
グロメットタイプ、長さ0.6m
NPNオープンコレクタ2出力+アナログ出力(1~5V)
¥
20,300
取扱い終了
返品不可
21810677
ISE3-01-22L
CADデータダウンロード
グロメットタイプ、長さ3m
NPNオープンコレクタ2出力+アナログ出力(1~5V)
¥
21,000
取扱い終了
返品不可
21810582
ISE3-T1-21
CADデータダウンロード
グロメットタイプ、長さ0.6m
NPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
¥
18,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください