LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~)

LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~) - SMCLCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~) - SMCLCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~) - SMCLCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~) - SMC

・故障予知機能内蔵。
・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。
・サクションフィルタ付。

内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
使用流体
消費電流(mA)
設定圧力範囲(kPa)
繰返し精度
リード線
入出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31548011ZSE3-0X-23CL-QDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31548106ZSE3-01-21-QDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31548151ZSE3-01-21L-QDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31548194ZSE3-01-23-QDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31547914ZSE3-0X-21DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
20,000
取扱い終了
返品不可
31547923ZSE3-0X-21CDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
20,250
取扱い終了
返品不可
31547932ZSE3-0X-21CLDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
20,550
取扱い終了
返品不可
31547941ZSE3-0X-21CNDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタなしNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
19,950
取扱い終了
返品不可
31547957ZSE3-0X-21LDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
20,700
取扱い終了
返品不可
31547966ZSE3-0X-22DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ2出力+アナログ出力(1~5V)
21,650
取扱い終了
返品不可
31547975ZSE3-0X-22LDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ2出力+アナログ出力(1~5V)
22,350
取扱い終了
返品不可
31547984ZSE3-0X-23DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
20,000
取扱い終了
返品不可
31547993ZSE3-0X-23CDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
20,250
取扱い終了
返品不可
31548002ZSE3-0X-23CLDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
20,550
取扱い終了
返品不可
31548027ZSE3-0X-23CNDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタなしNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
19,950
取扱い終了
返品不可
31548036ZSE3-0X-23LDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
20,700
取扱い終了
返品不可
31548045ZSE3-0X-24DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力+アナログ出力(1~5V)
21,650
取扱い終了
返品不可
31548054ZSE3-0X-24LDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力+アナログ出力(1~5V)
22,350
取扱い終了
返品不可
31547774ZSE3-0X-P21-D-------
22,000
取扱い終了
返品不可
31547783ZSE3-0X-P21C-D-------
22,280
取扱い終了
返品不可
31547792ZSE3-0X-P21CL-D-------
22,610
取扱い終了
返品不可
31547801ZSE3-0X-P21CN-D-------
21,950
取扱い終了
返品不可
31547817ZSE3-0X-P21L-D-------
22,770
取扱い終了
返品不可
31547826ZSE3-0X-P22-D-------
23,820
取扱い終了
返品不可
31547835ZSE3-0X-P22L-D-------
24,590
取扱い終了
返品不可
31547844ZSE3-0X-P23-D-------
22,000
取扱い終了
返品不可
31547853ZSE3-0X-P23C-D-------
22,280
取扱い終了
返品不可
31547862ZSE3-0X-P23CL-D-------
22,610
取扱い終了
返品不可
31547871ZSE3-0X-P23CN-D-------
21,950
取扱い終了
返品不可
31547887ZSE3-0X-P23L-D-------
22,770
取扱い終了
返品不可
31547896ZSE3-0X-P24-D-------
23,820
取扱い終了
返品不可
31547905ZSE3-0X-P24L-D-------
24,590
取扱い終了
返品不可
31548063ZSE3-0XY-21DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
20,000
取扱い終了
返品不可
31548072ZSE3-0XY-23DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
20,000
取扱い終了
返品不可
31548081ZSE3-0XY-23LDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
20,700
取扱い終了
返品不可
31548097ZSE3-01-21DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
18,650
取扱い終了
返品不可
31548115ZSE3-01-21CDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
18,900
取扱い終了
返品不可
31548124ZSE3-01-21CLDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
19,200
取扱い終了
返品不可
31548133ZSE3-01-21CNDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタなしNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
18,600
取扱い終了
返品不可
31548142ZSE3-01-21LDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
19,350
取扱い終了
返品不可
31548167ZSE3-01-22DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ2出力+アナログ出力(1~5V)
20,300
取扱い終了
返品不可
31548176ZSE3-01-22LDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ2出力+アナログ出力(1~5V)
21,000
取扱い終了
返品不可
31548185ZSE3-01-23DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
18,650
取扱い終了
返品不可
31548203ZSE3-01-23CDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
18,900
取扱い終了
返品不可
31548212ZSE3-01-23CLDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
19,200
取扱い終了
返品不可
31548221ZSE3-01-23CNDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下コネクタなしNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
18,600
取扱い終了
返品不可
31548237ZSE3-01-23LDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力、アナログ出力なし
19,350
取扱い終了
返品不可
31548246ZSE3-01-24DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力+アナログ出力(1~5V)
20,300
取扱い終了
返品不可
31548255ZSE3-01-24LDC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ3mNPNオープンコレクタ1出力・故障予知出力+アナログ出力(1~5V)
21,000
取扱い終了
返品不可
31547731ZSE3-T1-21DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)空気、非腐食性ガス、不燃性ガス25以下0~-101±1%F.S.以下グロメットタイプ、長さ0.6mNPNオープンコレクタ2出力、アナログ出力なし
18,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする