2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE (ZSE80-~)

2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE (ZSE80-~) - SMC

ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。
IP65
RoHS対応。
低リーク。VCR, Swagelok対応継手の選択可能。
背面配管、下方向配管。

電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆説保護付)使用流体SUS630およびSUS304を腐食させない流体消費電流(mA)45以下定格圧力範囲(kPa)0.0~101.0設定圧力範囲(kPa)10.0~111.0耐圧力(kPa)500繰返し精度±0.2%F.S.±1digit以下内容量1個
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管
表示単位
出力仕様
入出力
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31561047ZSE80-02-A(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31561232ZSE80-02-N-M(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力NPNオープンコレクタ1出力(-)背面配管
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31561056ZSE80-02-A-A(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
21,800
取扱い終了
返品不可
31561065ZSE80-02-A-A-X501(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
22,850
取扱い終了
返品不可
31561074ZSE80-02-A-B(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
21,800
取扱い終了
返品不可
31561083ZSE80-02-A-M(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
21,400
取扱い終了
返品不可
31561092ZSE80-02-A-M-X500(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
28,150
取扱い終了
返品不可
31561101ZSE80-02-A-M-X501(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
22,450
取扱い終了
返品不可
31561117ZSE80-02-A-M-X510(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
21,400
取扱い終了
返品不可
31561126ZSE80-02-A-MA(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
21,800
取扱い終了
返品不可
31561135ZSE80-02-A-MA-X501(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
22,850
取扱い終了
返品不可
31561144ZSE80-02-A-MC(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
21,950
取扱い終了
返品不可
31561153ZSE80-02-A-MD(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
22,250
取扱い終了
返品不可
31561162ZSE80-02-A-X501(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力NPNオープンコレクタ2出力(-)背面配管
22,450
取扱い終了
返品不可
31561171ZSE80-02-B(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(B)PNPオープンコレクタ2出力PNPオープンコレクタ2出力(-)背面配管
21,400
取扱い終了
返品不可
31561187ZSE80-02-B-M(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(B)PNPオープンコレクタ2出力PNPオープンコレクタ2出力(-)背面配管
21,400
取扱い終了
返品不可
31561196ZSE80-02-B-M-X501(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(B)PNPオープンコレクタ2出力PNPオープンコレクタ2出力(-)背面配管
22,450
取扱い終了
返品不可
31561205ZSE80-02-B-X501(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(B)PNPオープンコレクタ2出力PNPオープンコレクタ2出力(-)背面配管
22,450
取扱い終了
返品不可
31561214ZSE80-02-N(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力NPNオープンコレクタ1出力(-)背面配管
21,400
取扱い終了
返品不可
31561223ZSE80-02-N-C-X501(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力NPNオープンコレクタ1出力(-)背面配管
23,000
取扱い終了
返品不可
31561241ZSE80-02-N-M-X500(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力NPNオープンコレクタ1出力(-)背面配管
28,150
取扱い終了
返品不可
31561257ZSE80-02-N-M-X501(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力NPNオープンコレクタ1出力(-)背面配管
22,450
取扱い終了
返品不可
31561266ZSE80-02-N-M-X510(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力NPNオープンコレクタ1出力(-)背面配管
21,400
取扱い終了
返品不可
31561275ZSE80-02-N-MA(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力NPNオープンコレクタ1出力(-)背面配管
21,800
取扱い終了
返品不可
31561284ZSE80-02-N-MB(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力NPNオープンコレクタ1出力(-)背面配管
21,800
取扱い終了
返品不可
31561293ZSE80-02-N-MC(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力NPNオープンコレクタ1出力(-)背面配管
21,950
取扱い終了
返品不可
31561302ZSE80-02-N-MD(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力NPNオープンコレクタ1出力(-)背面配管
22,250
取扱い終了
返品不可
31561311ZSE80-02-N-MK(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力NPNオープンコレクタ1出力(-)背面配管
22,500
取扱い終了
返品不可
31561327ZSE80-02-P(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(P)PNPオープンコレクタ1出力PNPオープンコレクタ1出力(-)背面配管
21,400
取扱い終了
返品不可
31561336ZSE80-02-P-M(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(P)PNPオープンコレクタ1出力PNPオープンコレクタ1出力(-)背面配管
21,400
取扱い終了
返品不可
31561345ZSE80-02-R(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替(-)背面配管
21,900
取扱い終了
返品不可
31561354ZSE80-02-R-B(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替(-)背面配管
22,300
取扱い終了
返品不可
31561363ZSE80-02-R-M(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替(-)背面配管
21,900
取扱い終了
返品不可
31561372ZSE80-02-R-M-X501(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替(-)背面配管
22,950
取扱い終了
返品不可
31561381ZSE80-02-R-MA(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替(-)背面配管
22,300
取扱い終了
返品不可
31561397ZSE80-02-R-MA-X501(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替(-)背面配管
23,350
取扱い終了
返品不可
31561406ZSE80-02-R-MBT(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替(-)背面配管
23,400
取扱い終了
返品不可
31561415ZSE80-02-R-MBT-X500(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替(-)背面配管
30,150
取扱い終了
返品不可
31561424ZSE80-02-R-MC(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替(-)背面配管
22,450
取扱い終了
返品不可
31561433ZSE80-02-R-MD(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替(-)背面配管
22,750
取扱い終了
返品不可
31561442ZSE80-02-R-MD-X510(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替(-)背面配管
22,750
取扱い終了
返品不可
31561451ZSE80-02-S(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替(-)背面配管
21,900
取扱い終了
返品不可
31561467ZSE80-02-S-K-X501(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替(-)背面配管
24,050
取扱い終了
返品不可
31561476ZSE80-02-S-M(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替(-)背面配管
21,900
取扱い終了
返品不可
31561485ZSE80-02-S-MA(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替(-)背面配管
22,300
取扱い終了
返品不可
31561494ZSE80-02-S-MC(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替(-)背面配管
22,450
取扱い終了
返品不可
31561503ZSE80-02-S-MD(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替(-)背面配管
22,750
取扱い終了
返品不可
31561512ZSE80-02-S-MD-X510(02)R1/4(M5めねじ付)(M)SI単位固定(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替(-)背面配管
22,750
取扱い終了
返品不可
31561521ZSE80-02-S-T(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替(-)背面配管
23,000
取扱い終了
返品不可
31561537ZSE80-02-S-T-X501(02)R1/4(M5めねじ付)(-)単位切換機能付(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替(-)背面配管
24,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31561047ZSE80-02-A49194917ZSE20C-X-02-WZSE80-02-A ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X) SMC 49194917ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31561232ZSE80-02-N-M69400197ZSE20C-X-M-02-WZSE80-02-N-M ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69400197ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする