SMC
真空ユニット(ZX1-VAJ13L~)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
CE-対応品
-
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし
電磁弁定格電圧(V)
AC11050/60Hz
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
システム対応
エジェクタシステム
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
PVポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31570944
ZX1-VAJ13L-D-M
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31570953
ZX1-VAJ13L-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31570962
ZX1-VAJ13LB-D-M
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31570971
ZX1-VAJ13LB-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31570996
ZX1-VAJ13LBY-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571005
ZX1-VAJ13LO-D-M
L型プラグコネクタコネクタなし
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571014
ZX1-VAJ13LO-D-S
L型プラグコネクタコネクタなし
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571023
ZX1-VAJ13LOB-D-M
L型プラグコネクタコネクタなし
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571032
ZX1-VAJ13LOB-D-S
L型プラグコネクタコネクタなし
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571057
ZX1-VAJ13LOBY-D-S
L型プラグコネクタコネクタなし
なし
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571075
ZX1-VAJ13LOY-D-S
L型プラグコネクタコネクタなし
なし
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571084
ZX1-VAJ13LOZ-D-M
L型プラグコネクタコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571093
ZX1-VAJ13LOZ-D-S
L型プラグコネクタコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571102
ZX1-VAJ13LOZB-D-M
L型プラグコネクタコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571111
ZX1-VAJ13LOZB-D-S
L型プラグコネクタコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571136
ZX1-VAJ13LOZBY-D-S
L型プラグコネクタコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571154
ZX1-VAJ13LOZY-D-S
L型プラグコネクタコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571172
ZX1-VAJ13LY-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571181
ZX1-VAJ13LZ-D-M
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
12,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571197
ZX1-VAJ13LZ-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
12,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571206
ZX1-VAJ13LZB-D-M
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
12,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571215
ZX1-VAJ13LZB-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
12,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571233
ZX1-VAJ13LZBY-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
12,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31571251
ZX1-VAJ13LZY-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
12,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31570987
ZX1-VAJ13LBY-D-M
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
31571041
ZX1-VAJ13LOBY-D-M
L型プラグコネクタコネクタなし
なし
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
10,150
取扱い終了
返品不可
31571066
ZX1-VAJ13LOY-D-M
L型プラグコネクタコネクタなし
なし
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
10,150
取扱い終了
返品不可
31571127
ZX1-VAJ13LOZBY-D-M
L型プラグコネクタコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
10,310
取扱い終了
返品不可
31571145
ZX1-VAJ13LOZY-D-M
L型プラグコネクタコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
10,310
取扱い終了
返品不可
31571163
ZX1-VAJ13LY-D-M
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
31571224
ZX1-VAJ13LZBY-D-M
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,260
取扱い終了
返品不可
31571242
ZX1-VAJ13LZY-D-M
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください