| 31571267 | ZX1-VAJ15G-D-M | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | なし | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571276 | ZX1-VAJ15G-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | なし | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571285 | ZX1-VAJ15GB-D-M | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | なし | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571294 | ZX1-VAJ15GB-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | なし | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571312 | ZX1-VAJ15GBY-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | なし | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571321 | ZX1-VAJ15GS-D-M | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571337 | ZX1-VAJ15GS-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571346 | ZX1-VAJ15GSB-D-M | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571355 | ZX1-VAJ15GSB-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571373 | ZX1-VAJ15GSBY-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571391 | ZX1-VAJ15GSY-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571416 | ZX1-VAJ15GY-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | なし | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571425 | ZX1-VAJ15GZ-D-M | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571434 | ZX1-VAJ15GZ-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571443 | ZX1-VAJ15GZB-D-M | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571452 | ZX1-VAJ15GZB-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571477 | ZX1-VAJ15GZBY-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571495 | ZX1-VAJ15GZY-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.3m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571504 | ZX1-VAJ15H-D-M | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | なし | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571513 | ZX1-VAJ15H-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | なし | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571522 | ZX1-VAJ15HB-D-M | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | なし | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571531 | ZX1-VAJ15HB-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | なし | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571556 | ZX1-VAJ15HBY-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | なし | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571565 | ZX1-VAJ15HS-D-M | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571574 | ZX1-VAJ15HS-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571583 | ZX1-VAJ15HSB-D-M | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571592 | ZX1-VAJ15HSB-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571617 | ZX1-VAJ15HSBY-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571635 | ZX1-VAJ15HSY-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571653 | ZX1-VAJ15HY-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | なし | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571662 | ZX1-VAJ15HZ-D-M | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571671 | ZX1-VAJ15HZ-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571687 | ZX1-VAJ15HZB-D-M | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571696 | ZX1-VAJ15HZB-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571714 | ZX1-VAJ15HZBY-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571732 | ZX1-VAJ15HZY-D-S | DC24 | グロメットリード線長さ0.6m | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571741 | ZX1-VAJ15L-D-M | DC24 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3m | なし | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571757 | ZX1-VAJ15L-D-S | DC24 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3m | なし | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571766 | ZX1-VAJ15LB | (5)DC24 | (L)L型プラグコネクタタイプ | なし | (B)ロック式ドライバ操作形 | (J1)供給弁:電磁弁N.C.(V114)、破壊弁:なし | | |
|
| 31571775 | ZX1-VAJ15LB-D-M | DC24 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3m | なし | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571784 | ZX1-VAJ15LB-D-S | DC24 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3m | なし | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571802 | ZX1-VAJ15LBY-D-S | DC24 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3m | なし | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571811 | ZX1-VAJ15LN-D-M | DC24 | L型プラグコネクタリード線なし | なし | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571827 | ZX1-VAJ15LN-D-S | DC24 | L型プラグコネクタリード線なし | なし | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571836 | ZX1-VAJ15LNB-D-M | DC24 | L型プラグコネクタリード線なし | なし | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571845 | ZX1-VAJ15LNB-D-S | DC24 | L型プラグコネクタリード線なし | なし | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571863 | ZX1-VAJ15LNBY-D-S | DC24 | L型プラグコネクタリード線なし | なし | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571872 | ZX1-VAJ15LNS-D-M | DC24 | L型プラグコネクタリード線なし | サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571881 | ZX1-VAJ15LNS-D-S | DC24 | L型プラグコネクタリード線なし | サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|
| 31571897 | ZX1-VAJ15LNSB-D-M | DC24 | L型プラグコネクタリード線なし | サージ電圧保護回路付 | ロック式ドライバ操作形 | 供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし | | |
|