SMC
真空ユニット(ZX1-VAJ16~)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
定格電圧(V)
DC12
CE-対応品
-
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし
電磁弁定格電圧(V)
DC12
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
システム対応
エジェクタシステム
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
PVポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31572536
ZX1-VAJ16G-D-M
グロメットリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572545
ZX1-VAJ16G-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572554
ZX1-VAJ16GB-D-M
グロメットリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572563
ZX1-VAJ16GB-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572581
ZX1-VAJ16GBY-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572597
ZX1-VAJ16GS-D-M
グロメットリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572606
ZX1-VAJ16GS-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572615
ZX1-VAJ16GSB-D-M
グロメットリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572624
ZX1-VAJ16GSB-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572642
ZX1-VAJ16GSBY-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572667
ZX1-VAJ16GSY-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572685
ZX1-VAJ16GY-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572694
ZX1-VAJ16GZ-D-M
グロメットリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572703
ZX1-VAJ16GZ-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572712
ZX1-VAJ16GZB-D-M
グロメットリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572721
ZX1-VAJ16GZB-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572746
ZX1-VAJ16GZBY-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572764
ZX1-VAJ16GZY-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572773
ZX1-VAJ16H-D-M
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572782
ZX1-VAJ16H-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572791
ZX1-VAJ16HB-D-M
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572807
ZX1-VAJ16HB-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572825
ZX1-VAJ16HBY-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572834
ZX1-VAJ16HS-D-M
グロメットリード線長さ0.6m
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572843
ZX1-VAJ16HS-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572852
ZX1-VAJ16HSB-D-M
グロメットリード線長さ0.6m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572861
ZX1-VAJ16HSB-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572886
ZX1-VAJ16HSBY-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572904
ZX1-VAJ16HSY-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572922
ZX1-VAJ16HY-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572931
ZX1-VAJ16HZ-D-M
グロメットリード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572947
ZX1-VAJ16HZ-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572956
ZX1-VAJ16HZB-D-M
グロメットリード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572965
ZX1-VAJ16HZB-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31572983
ZX1-VAJ16HZBY-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573001
ZX1-VAJ16HZY-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573017
ZX1-VAJ16L-D-M
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573026
ZX1-VAJ16L-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573035
ZX1-VAJ16LB-D-M
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573044
ZX1-VAJ16LB-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573062
ZX1-VAJ16LBY-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573071
ZX1-VAJ16LN-D-M
L型プラグコネクタリード線なし
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573087
ZX1-VAJ16LN-D-S
L型プラグコネクタリード線なし
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573096
ZX1-VAJ16LNB-D-M
L型プラグコネクタリード線なし
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573105
ZX1-VAJ16LNB-D-S
L型プラグコネクタリード線なし
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573123
ZX1-VAJ16LNBY-D-S
L型プラグコネクタリード線なし
なし
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573132
ZX1-VAJ16LNS-D-M
L型プラグコネクタリード線なし
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573141
ZX1-VAJ16LNS-D-S
L型プラグコネクタリード線なし
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573157
ZX1-VAJ16LNSB-D-M
L型プラグコネクタリード線なし
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31573166
ZX1-VAJ16LNSB-D-S
L型プラグコネクタリード線なし
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ