曜日別特売

真空ユニット(ZX1-VAJ1R~)

真空ユニット(ZX1-VAJ1R~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)DC3CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC3搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
PVポート管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31564617ZX1-VAJ1RG-D-MDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564626ZX1-VAJ1RG-D-SDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564635ZX1-VAJ1RGB-D-MDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564644ZX1-VAJ1RGB-D-SDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564662ZX1-VAJ1RGBY-D-SDC3M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564671ZX1-VAJ1RGS-D-MDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564687ZX1-VAJ1RGS-D-SDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564696ZX1-VAJ1RGSB-D-MDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564705ZX1-VAJ1RGSB-D-SDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564723ZX1-VAJ1RGSBY-D-SDC3M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564741ZX1-VAJ1RGSY-D-SDC3M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564766ZX1-VAJ1RGY-D-SDC3M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564775ZX1-VAJ1RGZ-D-MDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564784ZX1-VAJ1RGZ-D-SDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564793ZX1-VAJ1RGZB-D-MDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564802ZX1-VAJ1RGZB-D-SDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564827ZX1-VAJ1RGZBY-D-SDC3M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564845ZX1-VAJ1RGZY-D-SDC3M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564854ZX1-VAJ1RH-D-MDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564863ZX1-VAJ1RH-D-SDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564872ZX1-VAJ1RHB-D-MDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564881ZX1-VAJ1RHB-D-SDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564906ZX1-VAJ1RHBY-D-SDC3M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564915ZX1-VAJ1RHS-D-MDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564924ZX1-VAJ1RHS-D-SDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564933ZX1-VAJ1RHSB-D-MDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564942ZX1-VAJ1RHSB-D-SDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564967ZX1-VAJ1RHSBY-D-SDC3M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31564985ZX1-VAJ1RHSY-D-SDC3M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565003ZX1-VAJ1RHY-D-SDC3M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565012ZX1-VAJ1RHZ-D-MDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565021ZX1-VAJ1RHZ-D-SDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565037ZX1-VAJ1RHZB-D-MDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565046ZX1-VAJ1RHZB-D-SDC3M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565064ZX1-VAJ1RHZBY-D-SDC3M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565082ZX1-VAJ1RHZY-D-SDC3M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565091ZX1-VAJ1RL-D-MDC3M5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565107ZX1-VAJ1RL-D-SDC3M5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565116ZX1-VAJ1RLB-D-MDC3M5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565125ZX1-VAJ1RLB-D-SDC3M5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565143ZX1-VAJ1RLBY-D-SDC3M6X1(準標準)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565152ZX1-VAJ1RLN-D-MDC3M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565161ZX1-VAJ1RLN-D-SDC3M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565177ZX1-VAJ1RLNB-D-MDC3M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565186ZX1-VAJ1RLNB-D-SDC3M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565204ZX1-VAJ1RLNBY-D-SDC3M6X1(準標準)L型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565213ZX1-VAJ1RLNS-D-MDC3M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,310
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565222ZX1-VAJ1RLNS-D-SDC3M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,310
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565231ZX1-VAJ1RLNSB-D-MDC3M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,310
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565247ZX1-VAJ1RLNSB-D-SDC3M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,310
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする