SMC
真空ユニット(ZX1-VAJ1S~)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
定格電圧(V)
DC5
CE-対応品
-
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし
電磁弁定格電圧(V)
DC5
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
システム対応
エジェクタシステム
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
PVポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31565816
ZX1-VAJ1SG-D-M
グロメットリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565825
ZX1-VAJ1SG-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565834
ZX1-VAJ1SGB-D-M
グロメットリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565843
ZX1-VAJ1SGB-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565861
ZX1-VAJ1SGBY-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565877
ZX1-VAJ1SGS-D-M
グロメットリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565886
ZX1-VAJ1SGS-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565895
ZX1-VAJ1SGSB-D-M
グロメットリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565904
ZX1-VAJ1SGSB-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565922
ZX1-VAJ1SGSBY-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565947
ZX1-VAJ1SGSY-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565965
ZX1-VAJ1SGY-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565974
ZX1-VAJ1SGZ-D-M
グロメットリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565983
ZX1-VAJ1SGZ-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31565992
ZX1-VAJ1SGZB-D-M
グロメットリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566001
ZX1-VAJ1SGZB-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566026
ZX1-VAJ1SGZBY-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566044
ZX1-VAJ1SGZY-D-S
グロメットリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566053
ZX1-VAJ1SH-D-M
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566062
ZX1-VAJ1SH-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566071
ZX1-VAJ1SHB-D-M
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566087
ZX1-VAJ1SHB-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566105
ZX1-VAJ1SHBY-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566114
ZX1-VAJ1SHS-D-M
グロメットリード線長さ0.6m
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566123
ZX1-VAJ1SHS-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566132
ZX1-VAJ1SHSB-D-M
グロメットリード線長さ0.6m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566141
ZX1-VAJ1SHSB-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566166
ZX1-VAJ1SHSBY-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566184
ZX1-VAJ1SHSY-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566202
ZX1-VAJ1SHY-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566211
ZX1-VAJ1SHZ-D-M
グロメットリード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566227
ZX1-VAJ1SHZ-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566236
ZX1-VAJ1SHZB-D-M
グロメットリード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566245
ZX1-VAJ1SHZB-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566263
ZX1-VAJ1SHZBY-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566281
ZX1-VAJ1SHZY-D-S
グロメットリード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M6X1(準標準)
¥
11,510
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566297
ZX1-VAJ1SL-D-M
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566306
ZX1-VAJ1SL-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566315
ZX1-VAJ1SLB-D-M
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566324
ZX1-VAJ1SLB-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566342
ZX1-VAJ1SLBY-D-S
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566351
ZX1-VAJ1SLN-D-M
L型プラグコネクタリード線なし
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566367
ZX1-VAJ1SLN-D-S
L型プラグコネクタリード線なし
なし
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566376
ZX1-VAJ1SLNB-D-M
L型プラグコネクタリード線なし
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566385
ZX1-VAJ1SLNB-D-S
L型プラグコネクタリード線なし
なし
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566403
ZX1-VAJ1SLNBY-D-S
L型プラグコネクタリード線なし
なし
ロック式ドライバ操作形
M6X1(準標準)
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566412
ZX1-VAJ1SLNS-D-M
L型プラグコネクタリード線なし
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566421
ZX1-VAJ1SLNS-D-S
L型プラグコネクタリード線なし
サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
M5X0.8
¥
11,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566437
ZX1-VAJ1SLNSB-D-M
L型プラグコネクタリード線なし
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31566446
ZX1-VAJ1SLNSB-D-S
L型プラグコネクタリード線なし
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
M5X0.8
¥
11,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ