曜日別特売

真空ユニット(ZX1-VAJ1V~)

真空ユニット(ZX1-VAJ1V~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)DC6CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC6搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
PVポート管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31567015ZX1-VAJ1VG-D-MDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567024ZX1-VAJ1VG-D-SDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567033ZX1-VAJ1VGB-D-MDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567042ZX1-VAJ1VGB-D-SDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567067ZX1-VAJ1VGBY-D-SDC6M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567076ZX1-VAJ1VGS-D-MDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567085ZX1-VAJ1VGS-D-SDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567094ZX1-VAJ1VGSB-D-MDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567103ZX1-VAJ1VGSB-D-SDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567121ZX1-VAJ1VGSBY-D-SDC6M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567146ZX1-VAJ1VGSY-D-SDC6M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,090
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567164ZX1-VAJ1VGY-D-SDC6M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567173ZX1-VAJ1VGZ-D-MDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567182ZX1-VAJ1VGZ-D-SDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567191ZX1-VAJ1VGZB-D-MDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567207ZX1-VAJ1VGZB-D-SDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567225ZX1-VAJ1VGZBY-D-SDC6M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567243ZX1-VAJ1VGZY-D-SDC6M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567252ZX1-VAJ1VH-D-MDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567261ZX1-VAJ1VH-D-SDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567277ZX1-VAJ1VHB-D-MDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567286ZX1-VAJ1VHB-D-SDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567304ZX1-VAJ1VHBY-D-SDC6M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567313ZX1-VAJ1VHS-D-MDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567322ZX1-VAJ1VHS-D-SDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567331ZX1-VAJ1VHSB-D-MDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567347ZX1-VAJ1VHSB-D-SDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567365ZX1-VAJ1VHSBY-D-SDC6M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567383ZX1-VAJ1VHSY-D-SDC6M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567401ZX1-VAJ1VHY-D-SDC6M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567417ZX1-VAJ1VHZ-D-MDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567426ZX1-VAJ1VHZ-D-SDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567435ZX1-VAJ1VHZB-D-MDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567444ZX1-VAJ1VHZB-D-SDC6M5X0.8グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567462ZX1-VAJ1VHZBY-D-SDC6M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567487ZX1-VAJ1VHZY-D-SDC6M6X1(準標準)グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567496ZX1-VAJ1VL-D-MDC6M5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567505ZX1-VAJ1VL-D-SDC6M5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567514ZX1-VAJ1VLB-D-MDC6M5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567523ZX1-VAJ1VLB-D-SDC6M5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567541ZX1-VAJ1VLBY-D-SDC6M6X1(準標準)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567557ZX1-VAJ1VLN-D-MDC6M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567566ZX1-VAJ1VLN-D-SDC6M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567575ZX1-VAJ1VLNB-D-MDC6M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567584ZX1-VAJ1VLNB-D-SDC6M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567602ZX1-VAJ1VLNBY-D-SDC6M6X1(準標準)L型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567611ZX1-VAJ1VLNS-D-MDC6M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,310
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567627ZX1-VAJ1VLNS-D-SDC6M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
11,310
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567636ZX1-VAJ1VLNSB-D-MDC6M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,310
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31567645ZX1-VAJ1VLNSB-D-SDC6M5X0.8L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
11,310
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする