曜日別特売

真空ユニット(ZX1-VAJ25~)

真空ユニット(ZX1-VAJ25~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム内容量1個
全193種類を絞り込む
定格電圧(V)
193種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31584612ZX1-VAJ25G-D-MDC24グロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584621ZX1-VAJ25G-D-SDC24グロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584637ZX1-VAJ25GB-D-MDC24グロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584646ZX1-VAJ25GB-D-SDC24グロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584664ZX1-VAJ25GBY-D-SDC24グロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584673ZX1-VAJ25GS-D-MDC24グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584682ZX1-VAJ25GS-D-SDC24グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584691ZX1-VAJ25GSB-D-MDC24グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584707ZX1-VAJ25GSB-D-SDC24グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584725ZX1-VAJ25GSBY-D-SDC24グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584743ZX1-VAJ25GSY-D-SDC24グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584761ZX1-VAJ25GY-D-SDC24グロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584777ZX1-VAJ25GZ-D-MDC24グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584786ZX1-VAJ25GZ-D-SDC24グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584795ZX1-VAJ25GZB-D-MDC24グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584804ZX1-VAJ25GZB-D-SDC24グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584822ZX1-VAJ25GZBY-D-SDC24グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584847ZX1-VAJ25GZY-D-SDC24グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584856ZX1-VAJ25H-D-MDC24グロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584865ZX1-VAJ25H-D-SDC24グロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584874ZX1-VAJ25HB-D-MDC24グロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584883ZX1-VAJ25HB-D-SDC24グロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584901ZX1-VAJ25HBY-D-SDC24グロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584917ZX1-VAJ25HS-D-MDC24グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584926ZX1-VAJ25HS-D-SDC24グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584935ZX1-VAJ25HSB-D-MDC24グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584944ZX1-VAJ25HSB-D-SDC24グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584962ZX1-VAJ25HSBY-D-SDC24グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31584987ZX1-VAJ25HSY-D-SDC24グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585005ZX1-VAJ25HY-D-SDC24グロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585014ZX1-VAJ25HZ-D-MDC24グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585023ZX1-VAJ25HZ-D-SDC24グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585032ZX1-VAJ25HZB-D-MDC24グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585041ZX1-VAJ25HZB-D-SDC24グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585066ZX1-VAJ25HZBY-D-SDC24グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585084ZX1-VAJ25HZY-D-SDC24グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585093ZX1-VAJ25L-D-MDC24L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585102ZX1-VAJ25L-D-SDC24L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585111ZX1-VAJ25LB-D-MDC24L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585127ZX1-VAJ25LB-D-SDC24L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585145ZX1-VAJ25LBY-D-SDC24L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585154ZX1-VAJ25LN-D-MDC24L型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585163ZX1-VAJ25LN-D-SDC24L型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585172ZX1-VAJ25LNB-D-MDC24L型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585181ZX1-VAJ25LNB-D-SDC24L型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585206ZX1-VAJ25LNBY-D-SDC24L型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585215ZX1-VAJ25LNS-D-MDC24L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585224ZX1-VAJ25LNS-D-SDC24L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585233ZX1-VAJ25LNSB-D-MDC24L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31585242ZX1-VAJ25LNSB-D-SDC24L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする