曜日別特売

真空ユニット(ZX1-VAJ2S~)

真空ユニット(ZX1-VAJ2S~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)DC5CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC5搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
PVポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31575652ZX1-VAJ2SG-D-Mグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575661ZX1-VAJ2SG-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575677ZX1-VAJ2SGB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575686ZX1-VAJ2SGB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575704ZX1-VAJ2SGBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575713ZX1-VAJ2SGS-D-Mグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575722ZX1-VAJ2SGS-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575731ZX1-VAJ2SGSB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575747ZX1-VAJ2SGSB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575765ZX1-VAJ2SGSBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575783ZX1-VAJ2SGSY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575801ZX1-VAJ2SGY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575817ZX1-VAJ2SGZ-D-Mグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575826ZX1-VAJ2SGZ-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575835ZX1-VAJ2SGZB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575844ZX1-VAJ2SGZB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575862ZX1-VAJ2SGZBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575887ZX1-VAJ2SGZY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575896ZX1-VAJ2SH-D-Mグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575905ZX1-VAJ2SH-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575914ZX1-VAJ2SHB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575923ZX1-VAJ2SHB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575941ZX1-VAJ2SHBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575957ZX1-VAJ2SHS-D-Mグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575966ZX1-VAJ2SHS-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575975ZX1-VAJ2SHSB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31575984ZX1-VAJ2SHSB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576002ZX1-VAJ2SHSBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576027ZX1-VAJ2SHSY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576045ZX1-VAJ2SHY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576054ZX1-VAJ2SHZ-D-Mグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576063ZX1-VAJ2SHZ-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576072ZX1-VAJ2SHZB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576081ZX1-VAJ2SHZB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576106ZX1-VAJ2SHZBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576124ZX1-VAJ2SHZY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576133ZX1-VAJ2SL-D-ML型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576142ZX1-VAJ2SL-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576151ZX1-VAJ2SLB-D-ML型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576167ZX1-VAJ2SLB-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576185ZX1-VAJ2SLBY-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576194ZX1-VAJ2SLN-D-ML型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576203ZX1-VAJ2SLN-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576212ZX1-VAJ2SLNB-D-ML型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576221ZX1-VAJ2SLNB-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576246ZX1-VAJ2SLNBY-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576255ZX1-VAJ2SLNS-D-ML型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576264ZX1-VAJ2SLNS-D-SL型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576273ZX1-VAJ2SLNSB-D-ML型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31576282ZX1-VAJ2SLNSB-D-SL型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする