曜日別特売

真空ユニット(ZX1-VAJ2V~)

真空ユニット(ZX1-VAJ2V~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)DC6CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC6搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
PVポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31577576ZX1-VAJ2VG-D-Mグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577585ZX1-VAJ2VG-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577594ZX1-VAJ2VGB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577603ZX1-VAJ2VGB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577621ZX1-VAJ2VGBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577637ZX1-VAJ2VGS-D-Mグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577646ZX1-VAJ2VGS-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577655ZX1-VAJ2VGSB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577664ZX1-VAJ2VGSB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577682ZX1-VAJ2VGSBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577707ZX1-VAJ2VGSY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577725ZX1-VAJ2VGY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577734ZX1-VAJ2VGZ-D-Mグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577743ZX1-VAJ2VGZ-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577752ZX1-VAJ2VGZB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577761ZX1-VAJ2VGZB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577786ZX1-VAJ2VGZBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577804ZX1-VAJ2VGZY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577813ZX1-VAJ2VH-D-Mグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577822ZX1-VAJ2VH-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577831ZX1-VAJ2VHB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577847ZX1-VAJ2VHB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577865ZX1-VAJ2VHBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577874ZX1-VAJ2VHS-D-Mグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577883ZX1-VAJ2VHS-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577892ZX1-VAJ2VHSB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577901ZX1-VAJ2VHSB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577926ZX1-VAJ2VHSBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577944ZX1-VAJ2VHSY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577962ZX1-VAJ2VHY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577971ZX1-VAJ2VHZ-D-Mグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577987ZX1-VAJ2VHZ-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31577996ZX1-VAJ2VHZB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578005ZX1-VAJ2VHZB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578023ZX1-VAJ2VHZBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578041ZX1-VAJ2VHZY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578057ZX1-VAJ2VL-D-ML型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578066ZX1-VAJ2VL-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578075ZX1-VAJ2VLB-D-ML型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578084ZX1-VAJ2VLB-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578102ZX1-VAJ2VLBY-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578111ZX1-VAJ2VLN-D-ML型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578127ZX1-VAJ2VLN-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578136ZX1-VAJ2VLNB-D-ML型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578145ZX1-VAJ2VLNB-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578163ZX1-VAJ2VLNBY-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578172ZX1-VAJ2VLNS-D-ML型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578181ZX1-VAJ2VLNS-D-SL型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578197ZX1-VAJ2VLNSB-D-ML型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31578206ZX1-VAJ2VLNSB-D-SL型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする