曜日別特売

真空ユニット(ZX1-VAJ2Y6~)

真空ユニット(ZX1-VAJ2Y6~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)DC12CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:0.45Wタイプ(ランプ付:0.5W)システム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
PVポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31581417ZX1-VAJ2Y6G-D-Mグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581426ZX1-VAJ2Y6G-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581435ZX1-VAJ2Y6GB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581444ZX1-VAJ2Y6GB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581462ZX1-VAJ2Y6GBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581471ZX1-VAJ2Y6GS-D-Mグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581487ZX1-VAJ2Y6GS-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581496ZX1-VAJ2Y6GSB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581505ZX1-VAJ2Y6GSB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581523ZX1-VAJ2Y6GSBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581541ZX1-VAJ2Y6GSY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,290
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581566ZX1-VAJ2Y6GY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581575ZX1-VAJ2Y6GZ-D-Mグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581584ZX1-VAJ2Y6GZ-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581593ZX1-VAJ2Y6GZB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581602ZX1-VAJ2Y6GZB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581627ZX1-VAJ2Y6GZBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581645ZX1-VAJ2Y6GZY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,380
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581654ZX1-VAJ2Y6H-D-Mグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581663ZX1-VAJ2Y6H-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581672ZX1-VAJ2Y6HB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581681ZX1-VAJ2Y6HB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581706ZX1-VAJ2Y6HBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581715ZX1-VAJ2Y6HS-D-Mグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581724ZX1-VAJ2Y6HS-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581733ZX1-VAJ2Y6HSB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581742ZX1-VAJ2Y6HSB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581767ZX1-VAJ2Y6HSBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581785ZX1-VAJ2Y6HSY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581803ZX1-VAJ2Y6HY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581812ZX1-VAJ2Y6HZ-D-Mグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581821ZX1-VAJ2Y6HZ-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581837ZX1-VAJ2Y6HZB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581846ZX1-VAJ2Y6HZB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581864ZX1-VAJ2Y6HZBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581882ZX1-VAJ2Y6HZY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
13,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581891ZX1-VAJ2Y6L-D-ML型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581907ZX1-VAJ2Y6L-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581916ZX1-VAJ2Y6LB-D-ML型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581925ZX1-VAJ2Y6LB-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581943ZX1-VAJ2Y6LBY-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581952ZX1-VAJ2Y6LN-D-ML型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581961ZX1-VAJ2Y6LN-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式M5X0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581977ZX1-VAJ2Y6LNB-D-ML型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31581986ZX1-VAJ2Y6LNB-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31582004ZX1-VAJ2Y6LNBY-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31582013ZX1-VAJ2Y6LNS-D-ML型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31582022ZX1-VAJ2Y6LNS-D-SL型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31582031ZX1-VAJ2Y6LNSB-D-ML型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31582047ZX1-VAJ2Y6LNSB-D-SL型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする