曜日別特売

真空ユニット(ZX1-VAK36~)

真空ユニット(ZX1-VAK36~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム内容量1個
全193種類を絞り込む
定格電圧(V)
193種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31610871ZX1-VAK36G-D-MDC12グロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31610887ZX1-VAK36G-D-SDC12グロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31610896ZX1-VAK36GB-D-MDC12グロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31610905ZX1-VAK36GB-D-SDC12グロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31610923ZX1-VAK36GBY-D-SDC12グロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31610932ZX1-VAK36GS-D-MDC12グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
18,830
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31610941ZX1-VAK36GS-D-SDC12グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
18,830
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31610957ZX1-VAK36GSB-D-MDC12グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
18,830
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31610966ZX1-VAK36GSB-D-SDC12グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
18,830
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31610984ZX1-VAK36GSBY-D-SDC12グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
18,830
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611002ZX1-VAK36GSY-D-SDC12グロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
18,830
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611027ZX1-VAK36GY-D-SDC12グロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611036ZX1-VAK36GZ-D-MDC12グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611045ZX1-VAK36GZ-D-SDC12グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611054ZX1-VAK36GZB-D-MDC12グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611063ZX1-VAK36GZB-D-SDC12グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611081ZX1-VAK36GZBY-D-SDC12グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611106ZX1-VAK36GZY-D-SDC12グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611115ZX1-VAK36H-D-MDC12グロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611124ZX1-VAK36H-D-SDC12グロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611133ZX1-VAK36HB-D-MDC12グロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611142ZX1-VAK36HB-D-SDC12グロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611167ZX1-VAK36HBY-D-SDC12グロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611176ZX1-VAK36HS-D-MDC12グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611185ZX1-VAK36HS-D-SDC12グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611194ZX1-VAK36HSB-D-MDC12グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611203ZX1-VAK36HSB-D-SDC12グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611221ZX1-VAK36HSBY-D-SDC12グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611246ZX1-VAK36HSY-D-SDC12グロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611264ZX1-VAK36HY-D-SDC12グロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611273ZX1-VAK36HZ-D-MDC12グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,660
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611282ZX1-VAK36HZ-D-SDC12グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,660
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611291ZX1-VAK36HZB-D-MDC12グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,660
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611307ZX1-VAK36HZB-D-SDC12グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,660
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611325ZX1-VAK36HZBY-D-SDC12グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,660
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611343ZX1-VAK36HZY-D-SDC12グロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,660
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611352ZX1-VAK36L-D-MDC12L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611361ZX1-VAK36L-D-SDC12L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611377ZX1-VAK36LB-D-MDC12L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611386ZX1-VAK36LB-D-SDC12L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611404ZX1-VAK36LBY-D-SDC12L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611413ZX1-VAK36LN-D-MDC12L型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611422ZX1-VAK36LN-D-SDC12L型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611431ZX1-VAK36LNB-D-MDC12L型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611447ZX1-VAK36LNB-D-SDC12L型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611465ZX1-VAK36LNBY-D-SDC12L型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611474ZX1-VAK36LNS-D-MDC12L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,270
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611483ZX1-VAK36LNS-D-SDC12L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,270
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611492ZX1-VAK36LNSB-D-MDC12L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,270
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31611501ZX1-VAK36LNSB-D-SDC12L型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)
19,270
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする