曜日別特売

真空ユニット(ZX1-VBK1R~)

真空ユニット(ZX1-VBK1R~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)電磁弁定格電圧(V)DC3搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
PVポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31613057ZX1-VBK1RG-D-Mグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613066ZX1-VBK1RG-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613075ZX1-VBK1RGB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613084ZX1-VBK1RGB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613102ZX1-VBK1RGBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613111ZX1-VBK1RGS-D-Mグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
14,430
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613127ZX1-VBK1RGS-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
14,430
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613136ZX1-VBK1RGSB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,430
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613145ZX1-VBK1RGSB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,430
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613163ZX1-VBK1RGSBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
14,430
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613181ZX1-VBK1RGSY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
14,430
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613206ZX1-VBK1RGY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613215ZX1-VBK1RGZ-D-Mグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
14,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613224ZX1-VBK1RGZ-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
14,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613233ZX1-VBK1RGZB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613242ZX1-VBK1RGZB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613267ZX1-VBK1RGZBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
14,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613285ZX1-VBK1RGZY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
14,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613294ZX1-VBK1RH-D-Mグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613303ZX1-VBK1RH-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613312ZX1-VBK1RHB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613321ZX1-VBK1RHB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613346ZX1-VBK1RHBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613355ZX1-VBK1RHS-D-Mグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
15,090
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613364ZX1-VBK1RHS-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
15,090
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613373ZX1-VBK1RHSB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
15,090
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613382ZX1-VBK1RHSB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
15,090
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613407ZX1-VBK1RHSBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
15,090
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613425ZX1-VBK1RHSY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
15,090
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613443ZX1-VBK1RHY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613452ZX1-VBK1RHZ-D-Mグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
15,260
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613461ZX1-VBK1RHZ-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
15,260
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613477ZX1-VBK1RHZB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
15,260
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613486ZX1-VBK1RHZB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
15,260
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613504ZX1-VBK1RHZBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
15,260
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613522ZX1-VBK1RHZY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
15,260
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613531ZX1-VBK1RL-D-ML型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613547ZX1-VBK1RL-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613556ZX1-VBK1RLB-D-ML型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613565ZX1-VBK1RLB-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613583ZX1-VBK1RLBY-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613592ZX1-VBK1RLN-D-ML型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式M5X0.8
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613601ZX1-VBK1RLN-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式M5X0.8
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613617ZX1-VBK1RLNB-D-ML型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613626ZX1-VBK1RLNB-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613644ZX1-VBK1RLNBY-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613653ZX1-VBK1RLNS-D-ML型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
14,870
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613662ZX1-VBK1RLNS-D-SL型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
14,870
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613671ZX1-VBK1RLNSB-D-ML型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,870
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31613687ZX1-VBK1RLNSB-D-SL型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
14,870
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする