曜日別特売

真空ユニット(ZX1-VBK31~)

真空ユニット(ZX1-VBK31~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31632036ZX1-VBK31L-D-M-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632045ZX1-VBK31L-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632054ZX1-VBK31LB-D-M-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632063ZX1-VBK31LB-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632081ZX1-VBK31LBY-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632097ZX1-VBK31LO-D-M-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632106ZX1-VBK31LO-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632115ZX1-VBK31LOB-D-M-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632124ZX1-VBK31LOB-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632142ZX1-VBK31LOBY-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632167ZX1-VBK31LOY-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632176ZX1-VBK31LOZ-D-M-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632185ZX1-VBK31LOZ-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632194ZX1-VBK31LOZB-D-M-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632203ZX1-VBK31LOZB-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632221ZX1-VBK31LOZBY-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632246ZX1-VBK31LOZY-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632264ZX1-VBK31LY-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632273ZX1-VBK31LZ(1)AC100(50/60Hz)-(L)L型プラグコネクタタイプ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632282ZX1-VBK31LZ-D-M-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632291ZX1-VBK31LZ-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632316ZX1-VBK31LZB-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632334ZX1-VBK31LZBY-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632352ZX1-VBK31LZY-D-S-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632361ZX1-VBK31M-D-M-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632377ZX1-VBK31M-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632386ZX1-VBK31MB-D-M-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632395ZX1-VBK31MB-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632413ZX1-VBK31MBY-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632422ZX1-VBK31MO-D-M-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632431ZX1-VBK31MO-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632447ZX1-VBK31MOB-D-M-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632456ZX1-VBK31MOB-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632474ZX1-VBK31MOBY-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632492ZX1-VBK31MOY-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632501ZX1-VBK31MOZ-D-M-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632517ZX1-VBK31MOZ-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632526ZX1-VBK31MOZB-D-M-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632535ZX1-VBK31MOZB-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632553ZX1-VBK31MOZBY-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632571ZX1-VBK31MOZY-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632596ZX1-VBK31MY-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632605ZX1-VBK31MZ-D-M-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632614ZX1-VBK31MZ-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632623ZX1-VBK31MZB-D-M-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632632ZX1-VBK31MZB-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632657ZX1-VBK31MZBY-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632675ZX1-VBK31MZY-D-S-AC100(50/60Hz)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632072ZX1-VBK31LBY-D-M-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
19,150
取扱い終了
返品不可
31632133ZX1-VBK31LOBY-D-M-AC100(50/60Hz)L型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
17,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする