曜日別特売

真空ユニット(ZX1-VBK3V~)

真空ユニット(ZX1-VBK3V~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)電磁弁定格電圧(V)DC6搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
PVポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31626201ZX1-VBK3VG-D-Mグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626217ZX1-VBK3VG-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626226ZX1-VBK3VGB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626235ZX1-VBK3VGB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626253ZX1-VBK3VGBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626262ZX1-VBK3VGS-D-Mグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
18,830
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626271ZX1-VBK3VGS-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
18,830
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626287ZX1-VBK3VGSB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
18,830
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626296ZX1-VBK3VGSB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
18,830
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626314ZX1-VBK3VGSBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
18,830
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626332ZX1-VBK3VGSY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
18,830
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626357ZX1-VBK3VGY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626366ZX1-VBK3VGZ-D-Mグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626375ZX1-VBK3VGZ-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626384ZX1-VBK3VGZB-D-Mグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626393ZX1-VBK3VGZB-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626411ZX1-VBK3VGZBY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626436ZX1-VBK3VGZY-D-Sグロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626445ZX1-VBK3VH-D-Mグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626454ZX1-VBK3VH-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626463ZX1-VBK3VHB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626472ZX1-VBK3VHB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626497ZX1-VBK3VHBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626506ZX1-VBK3VHS-D-Mグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626515ZX1-VBK3VHS-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626524ZX1-VBK3VHSB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626533ZX1-VBK3VHSB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626551ZX1-VBK3VHSBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626576ZX1-VBK3VHSY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
19,490
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626594ZX1-VBK3VHY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mなしノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626603ZX1-VBK3VHZ-D-Mグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
19,660
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626612ZX1-VBK3VHZ-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
19,660
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626621ZX1-VBK3VHZB-D-Mグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,660
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626637ZX1-VBK3VHZB-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,660
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626655ZX1-VBK3VHZBY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
19,660
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626673ZX1-VBK3VHZY-D-Sグロメットリード線長さ0.6mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M6X1(準標準)
19,660
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626682ZX1-VBK3VL-D-ML型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626691ZX1-VBK3VL-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式M5X0.8
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626707ZX1-VBK3VLB-D-ML型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626716ZX1-VBK3VLB-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626734ZX1-VBK3VLBY-D-SL型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626743ZX1-VBK3VLN-D-ML型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式M5X0.8
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626752ZX1-VBK3VLN-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしノンロックプッシュ式M5X0.8
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626761ZX1-VBK3VLNB-D-ML型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626777ZX1-VBK3VLNB-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626795ZX1-VBK3VLNBY-D-SL型プラグコネクタリード線なしなしロック式ドライバ操作形M6X1(準標準)
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626804ZX1-VBK3VLNS-D-ML型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
19,270
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626813ZX1-VBK3VLNS-D-SL型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式M5X0.8
19,270
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626822ZX1-VBK3VLNSB-D-ML型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,270
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31626831ZX1-VBK3VLNSB-D-SL型プラグコネクタリード線なしサージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形M5X0.8
19,270
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする