SMC
真空ユニット(ZX100-K16~)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
CE-対応品
-
電磁弁定格電圧(V)
DC12
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
PV・Vポート管接続口径
M5X0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31655276
ZX100-K16L-D23CL
CADデータダウンロード
【電磁弁】(6)DC12
(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m
なし
(-)ノンロックプッシュ式
(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
¥
37,510
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31655294
ZX100-K16L-PBC
-
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
¥
35,590
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31655337
ZX100-K16LZ-PSC
-
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
¥
35,940
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31655364
ZX100-K16LZB-PSC
-
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
¥
35,940
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31655251
ZX100-K16G-F
CADデータダウンロード
【電磁弁】(6)DC12
(G)グロメットタイプ・リード線0.3m
なし
(-)ノンロックプッシュ式
(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
¥
16,050
取扱い終了
返品不可
31655267
ZX100-K16L
-
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
なし
ノンロックプッシュ式
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
¥
14,910
取扱い終了
返品不可
31655285
ZX100-K16L-F
CADデータダウンロード
【電磁弁】(6)DC12
(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m
なし
(-)ノンロックプッシュ式
(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
¥
16,650
取扱い終了
返品不可
31655303
ZX100-K16LNZ-F
CADデータダウンロード
【電磁弁】(6)DC12
(LN)L型プラグコネクタタイプ・リード線なし
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
(-)ノンロックプッシュ式
(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
¥
16,770
取扱い終了
返品不可
31655312
ZX100-K16LZ-EC
CADデータダウンロード
【電磁弁】(6)DC12
(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
(-)ノンロックプッシュ式
(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
¥
25,320
取扱い終了
返品不可
31655321
ZX100-K16LZ-F
CADデータダウンロード
【電磁弁】(6)DC12
(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
(-)ノンロックプッシュ式
(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
¥
16,970
取扱い終了
返品不可
31655346
ZX100-K16LZB-EC
CADデータダウンロード
【電磁弁】(6)DC12
(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
(B)ロック式ドライバ操作形
(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
¥
25,320
取扱い終了
返品不可
31655355
ZX100-K16LZB-F
CADデータダウンロード
【電磁弁】(6)DC12
(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
(B)ロック式ドライバ操作形
(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
¥
16,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください