曜日別特売

真空ユニット(ZX100-K1SL~)

真空ユニット(ZX100-K1SL~) - SMC真空ユニット(ZX100-K1SL~) - SMC真空ユニット(ZX100-K1SL~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC5搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31651952ZX100-K1SLNZ-PBCL-L型プラグコネクタリード線なしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
36,050
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31651977ZX100-K1SLOZ-D21C【電磁弁】(S)DC5(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
37,210
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31652031ZX100-K1SLZB-PBC-L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
35,940
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31651943ZX100-K1SL-L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
14,910
取扱い終了
返品不可
31651961ZX100-K1SLOZ-L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
14,930
取扱い終了
返品不可
31651986ZX100-K1SLOZ-F【電磁弁】(S)DC5(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
16,670
取扱い終了
返品不可
31651995ZX100-K1SLZ-L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
15,260
取扱い終了
返品不可
31652004ZX100-K1SLZ-E【電磁弁】(S)DC5(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
25,420
取扱い終了
返品不可
31652013ZX100-K1SLZ-EC【電磁弁】(S)DC5(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
25,320
取扱い終了
返品不可
31652022ZX100-K1SLZ-F【電磁弁】(S)DC5(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
16,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする