SMC
真空ユニット(ZX1051-P~)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
CE-対応品
-
エジェクタ排気形式
サイレンサ付
PV・Vポート管接続口径
M5X0.8
エジェクタユニットノズル径
0.5mm
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空スイッチユニット/フィルタユニット
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31661795
ZX1051-PB
吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.5~1.2、サクションフィルタ付
グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし
¥
24,920
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31661804
ZX1051-PBL
吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.5~1.2、サクションフィルタ付
グロメットタイプリード線長さ3m
¥
25,690
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31661813
ZX1051-PS
吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.3~0.7、サクションフィルタ付
グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし
¥
24,920
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31661822
ZX1051-PSCL
吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.3~0.7、サクションフィルタ付
コネクタタイプリード線長さ3m
¥
25,190
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31661831
ZX1051-PSCN
吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.3~0.7、サクションフィルタ付
コネクタタイプコネクタなし(リード線も付いていません)
¥
24,530
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください