SMC
真空ユニット(ZX1101-K16~)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
CE-対応品
-
電磁弁定格電圧(V)
DC12
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
PV・Vポート管接続口径
M5X0.8
エジェクタユニットノズル径
1.0mm
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
エジェクタ排気形式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31678096
ZX1101-K16H-PB
グロメットリード線長さ0.6m
なし
ノンロックプッシュ式
サイレンサ付
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
¥
39,820
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31678123
ZX1101-K16LNZB-PBCN
L型プラグコネクタリード線なし
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
サイレンサ付
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
¥
39,570
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31678157
ZX1101-K16LZ-DP23C
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
サイレンサ付
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
¥
41,720
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31678184
ZX1101-K16LZ-PBC
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
サイレンサ付
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
¥
40,120
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31678105
ZX1101-K16HZ-E
CADデータダウンロード
(H) グロメットタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
29,220
取扱い終了
返品不可
31678114
ZX1101-K16L-E
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
なし
ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
28,900
取扱い終了
返品不可
31678132
ZX1101-K16LOZ-F
CADデータダウンロード
(LO) L型プラグコネクタタイプ
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
20,470
取扱い終了
返品不可
31678141
ZX1101-K16LZ
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
17,670
取扱い終了
返品不可
31678166
ZX1101-K16LZ-EC
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
29,120
取扱い終了
返品不可
31678175
ZX1101-K16LZ-F
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
20,770
取扱い終了
返品不可
31678193
ZX1101-K16LZB-EC
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
29,120
取扱い終了
返品不可
31678202
ZX1101-K16LZB-ECL
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
29,420
取扱い終了
返品不可
31678211
ZX1101-K16LZB-F
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
20,770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください