SMC
真空ユニット(ZX1101-K1SL~)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
仕様
真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
CE-対応品
-
電磁弁定格電圧(V)
DC5
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
エジェクタユニットノズル径
1.0mm
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
エジェクタ排気形式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31673871
ZX1101-K1SLSB-PBCL-Y
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
サイレンサ付
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
¥
40,280
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31673923
ZX1101-K1SLZ-PB-Y
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
サイレンサ付
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
¥
40,180
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31673932
ZX1101-K1SLZ-PBC
L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
サイレンサ付
供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)
¥
40,120
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31673853
ZX1101-K1SL
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
(-) なし
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
17,350
取扱い終了
返品不可
31673862
ZX1101-K1SL-F
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
(-) なし
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
20,450
取扱い終了
返品不可
31673887
ZX1101-K1SLZ
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
17,670
取扱い終了
返品不可
31673896
ZX1101-K1SLZ-E
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
29,220
取扱い終了
返品不可
31673905
ZX1101-K1SLZ-EC
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
29,120
取扱い終了
返品不可
31673914
ZX1101-K1SLZ-EC-Y
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路付
ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
29,120
取扱い終了
返品不可
31673941
ZX1101-K1SLZB-EC
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
29,120
取扱い終了
返品不可
31673957
ZX1101-K1SLZB-F
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
(1) サイレンサ付
(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
¥
20,770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください