SMC
真空ユニット(ZX1101-K8~)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
リード線取出方法
エアオペレート
CE-対応品
-
電磁弁定格電圧(V)
エアオペレート
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
エジェクタユニットノズル径
1.0mm
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
エジェクタ排気形式
供給弁・破壊弁の組合わせ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31680101
ZX1101-K8-PBC
なし
ノンロックプッシュ式
サイレンサ付
供給弁:エアオペレートN.O.(VJA324);破壊弁:エアオペレートN.C.(VJA314)
A:ロックナットなし、ブラケットA付
¥
40,430
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31680117
ZX1101-K8-PBL
なし
ノンロックプッシュ式
サイレンサ付
供給弁:エアオペレートN.O.(VJA324);破壊弁:エアオペレートN.C.(VJA314)
A:ロックナットなし、ブラケットA付
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31680031
ZX1101-K8
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314)
(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
¥
17,950
取扱い終了
返品不可
31680047
ZX1101-K8-D21
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314)
(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
¥
41,750
取扱い終了
返品不可
31680056
ZX1101-K8-D21CL
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314)
(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
¥
42,350
取扱い終了
返品不可
31680065
ZX1101-K8-ECL
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314)
(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
¥
29,700
取扱い終了
返品不可
31680074
ZX1101-K8-EL
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314)
(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
¥
30,200
取扱い終了
返品不可
31680083
ZX1101-K8-F
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314)
(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
¥
21,050
取扱い終了
返品不可
31680092
ZX1101-K8-F-Y
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート
(-) ノンロックプッシュ式
(1) サイレンサ付
(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314)
(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
¥
21,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください