曜日別特売

ポリウレタンチューブ (TU0425~)

ポリウレタンチューブ (TU0425~) - SMCポリウレタンチューブ (TU0425~) - SMCポリウレタンチューブ (TU0425~) - SMCポリウレタンチューブ (TU0425~) - SMCポリウレタンチューブ (TU0425~) - SMCポリウレタンチューブ (TU0425~) - SMCポリウレタンチューブ (TU0425~) - SMCポリウレタンチューブ (TU0425~) - SMC

・一般空気圧配管用。
・柔軟。

内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
使用流体
材質
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29432006TU0425B-1002.5空気、水ポリウレタン4黒(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,598
9,458(税込)
当日出荷
29432015TU0425B-100-X32.5空気、水ポリウレタン4黒(不透明)1000.8(20℃)
11,610
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432033TU0425B-500-X32.5空気、水ポリウレタン4黒(不透明)5000.8(20℃)
52,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432067TU0425BR1-202.5空気、水ポリウレタン4ブラウン(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432042TU0425BR1-1002.5空気、水ポリウレタン4ブラウン(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432146TU0425BU1-202.5空気、水ポリウレタン4ソリッドブルー(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432121TU0425BU1-1002.5空気、水ポリウレタン4ソリッドブルー(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432182TU0425BU2-202.5空気、水ポリウレタン4クリアブルー(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29432164TU0425BU2-1002.5空気、水ポリウレタン4クリアブルー(半透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432225TU0425BU3-202.5空気、水ポリウレタン4ミディアムブルー(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432207TU0425BU3-1002.5空気、水ポリウレタン4ミディアムブルー(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432103TU0425BU-202.5空気、水ポリウレタン4青(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29432085TU0425BU-1002.5空気、水ポリウレタン4青(半透明)1000.8(20℃)
13,200
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
29432094TU0425BU-100-X32.5空気、水ポリウレタン4青(半透明)1000.8(20℃)
11,060
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432112TU0425BU-500-X32.5空気、水ポリウレタン4青(半透明)5000.8(20℃)
50,050
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432243TU0425C-1002.5空気、水ポリウレタン4透明(素材色)1000.8(20℃)
13,200
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
29432252TU0425C-100-X32.5空気、水ポリウレタン4透明(素材色)1000.8(20℃)
11,610
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432277TU0425C-500-X32.5空気、水ポリウレタン4透明(素材色)5000.8(20℃)
52,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432426TU0425G1-202.5空気、水ポリウレタン4ソリッドグリーン(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432401TU0425G1-1002.5空気、水ポリウレタン4ソリッドグリーン(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432462TU0425G2-202.5空気、水ポリウレタン4クリアグリーン(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432444TU0425G2-1002.5空気、水ポリウレタン4クリアグリーン(半透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432505TU0425G3-202.5空気、水ポリウレタン4ネオングリーン(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432487TU0425G3-1002.5空気、水ポリウレタン4ネオングリーン(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432541TU0425G4-202.5空気、水ポリウレタン4ダークグリーン(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432523TU0425G4-1002.5空気、水ポリウレタン4ダークグリーン(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432304TU0425G-202.5空気、水ポリウレタン4緑(不透明)200.8(20℃)
2,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432286TU0425G-1002.5空気、水ポリウレタン4緑(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432295TU0425G-100-X32.5空気、水ポリウレタン4緑(不透明)1000.8(20℃)
11,610
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432313TU0425G-500-X32.5空気、水ポリウレタン4緑(不透明)5000.8(20℃)
52,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29432347TU0425GR1-202.5空気、水ポリウレタン4グレー(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
29432322TU0425GR1-1002.5空気、水ポリウレタン4グレー(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432383TU0425GR2-202.5空気、水ポリウレタン4ライトグレー(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432365TU0425GR2-1002.5空気、水ポリウレタン4ライトグレー(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432663TU0425P1-202.5空気、水ポリウレタン4ネオンピンク(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432645TU0425P1-1002.5空気、水ポリウレタン4ネオンピンク(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432584TU0425PU1-202.5空気、水ポリウレタン4ソリッドパープル(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432566TU0425PU1-1002.5空気、水ポリウレタン4ソリッドパープル(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432627TU0425PU2-202.5空気、水ポリウレタン4クリアパープル(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432602TU0425PU2-1002.5空気、水ポリウレタン4クリアパープル(半透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432742TU0425R1-202.5空気、水ポリウレタン4ソリッドレッド(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432724TU0425R1-1002.5空気、水ポリウレタン4ソリッドレッド(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432785TU0425R2-202.5空気、水ポリウレタン4クリアレッド(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432767TU0425R2-1002.5空気、水ポリウレタン4クリアレッド(半透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432706TU0425R-202.5空気、水ポリウレタン4赤(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
29432697TU0425R-100-X32.5空気、水ポリウレタン4赤(半透明)1000.8(20℃)
11,610
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432715TU0425R-500-X32.5空気、水ポリウレタン4赤(半透明)5000.8(20℃)
52,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29432821TU0425S1-202.5空気、水ポリウレタン4シルバー(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432803TU0425S1-1002.5空気、水ポリウレタン4シルバー(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
29432864TU0425W-202.5空気、水ポリウレタン4白(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする