曜日別特売

その他(VO325~)

その他(VO325~) - SMCその他(VO325~) - SMC
管接続口径(00)接続ポートなし(マニホールド用)ボディ形式(O)マニホールド形内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
バルブ
マニュアル
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30018974VO325-005C(5)DC24(-)標準タイプ(-)ノンロック式(C)コンジット
12,930
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
30018983VO325-005C-M(5)DC24(-)標準タイプ(M)ロック式(要工具)(C)コンジット
13,970
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
30018992VO325-005D(5)DC24(-)標準タイプ(-)ノンロック式(D)DIN形ターミナル
14,360
12,980
14,278(税込)
当日出荷
30019001VO325-005D-Q(5)DC24(-)標準タイプ(-)ノンロック式(D)DIN形ターミナル
14,690
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019017VO325-005DL(5)DC24(-)標準タイプ(-)ノンロック式(DL)ランプ付DIN形ターミナル
16,280
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019026VO325-005DL-M(5)DC24(-)標準タイプ(M)ロック式(要工具)(DL)ランプ付DIN形ターミナル
17,330
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019035VO325-005DL-Q(5)DC24(-)標準タイプ(-)ノンロック式(DL)ランプ付DIN形ターミナル
16,610
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019044VO325-005G(5)DC24(-)標準タイプ(-)ノンロック式(G)グロメット、リード線長さ200mm
12,820
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019053VO325-005GS(5)DC24(-)標準タイプ(-)ノンロック式(G)グロメット、リード線長さ200mm
13,590
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019062VO325-005GS-M(5)DC24(-)標準タイプ(M)ロック式(要工具)(G)グロメット、リード線長さ200mm
14,630
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019071VO325-005T(5)DC24(-)標準タイプ(-)ノンロック式(T)コンジットターミナル
15,020
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019087VO325-005TL(5)DC24(-)標準タイプ(-)ノンロック式(TL)ランプ付ターミナル
15,350
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019096VO325-006G(6)DC12(-)標準タイプ(-)ノンロック式(G)グロメット、リード線長さ200mm
12,820
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019175VO325V-005C(5)DC24(V)真空仕様形(-)ノンロック式(C)コンジット
13,640
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019184VO325V-005D(5)DC24(V)真空仕様形(-)ノンロック式(D)DIN形ターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019193VO325V-005D-Q(5)DC24(V)真空仕様形(-)ノンロック式(D)DIN形ターミナル
15,400
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019202VO325V-005DL(5)DC24(V)真空仕様形(-)ノンロック式(DL)ランプ付DIN形ターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
30019211VO325V-005DL-M(5)DC24(V)真空仕様形(M)ロック式(要工具)(DL)ランプ付DIN形ターミナル
18,040
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019227VO325V-005G(5)DC24(V)真空仕様形(-)ノンロック式(G)グロメット、リード線長さ200mm
13,530
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019236VO325V-005GS(5)DC24(V)真空仕様形(-)ノンロック式(G)グロメット、リード線長さ200mm
14,300
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
30019245VO325V-005GS-M(5)DC24(V)真空仕様形(M)ロック式(要工具)(G)グロメット、リード線長さ200mm
15,350
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019254VO325V-005T(5)DC24(V)真空仕様形(-)ノンロック式(T)コンジットターミナル
15,730
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
30019263VO325V-006GS(6)DC12(V)真空仕様形(-)ノンロック式(G)グロメット、リード線長さ200mm
14,300
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
30018651VO325-001C(1)AC100(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(C)コンジット
10,800
取扱い終了
返品不可
30018667VO325-001D(1)AC100(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(D)DIN形ターミナル
12,100
取扱い終了
返品不可
30018676VO325-001D-M(1)AC100(50/60Hz)(-)標準タイプ(M)ロック式(要工具)(D)DIN形ターミナル
13,050
取扱い終了
返品不可
30018685VO325-001DL(1)AC100(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(DL)ランプ付DIN形ターミナル
13,850
取扱い終了
返品不可
30018694VO325-001DL-M(1)AC100(50/60Hz)(-)標準タイプ(M)ロック式(要工具)(DL)ランプ付DIN形ターミナル
14,800
取扱い終了
返品不可
30018703VO325-001G(1)AC100(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(G)グロメット、リード線長さ200mm
10,700
取扱い終了
返品不可
30018712VO325-001GS(1)AC100(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(G)グロメット、リード線長さ200mm
11,400
取扱い終了
返品不可
30018721VO325-001GS-M(1)AC100(50/60Hz)(-)標準タイプ(M)ロック式(要工具)(G)グロメット、リード線長さ200mm
12,350
取扱い終了
返品不可
30018737VO325-001T(1)AC100(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(T)コンジットターミナル
12,700
取扱い終了
返品不可
30018746VO325-001TL(1)AC100(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(TL)ランプ付ターミナル
13,000
取扱い終了
返品不可
30018755VO325-001TL-M(1)AC100(50/60Hz)(-)標準タイプ(M)ロック式(要工具)(TL)ランプ付ターミナル
13,950
取扱い終了
返品不可
30018764VO325-001TS(1)AC100(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(T)コンジットターミナル
13,400
取扱い終了
返品不可
30018773VO325-002C(2)AC200(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(C)コンジット
10,800
取扱い終了
返品不可
30018782VO325-002D(2)AC200(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(D)DIN形ターミナル
12,100
取扱い終了
返品不可
30018791VO325-002D-M(2)AC200(50/60Hz)(-)標準タイプ(M)ロック式(要工具)(D)DIN形ターミナル
13,050
取扱い終了
返品不可
30018807VO325-002DL(2)AC200(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(DL)ランプ付DIN形ターミナル
13,850
取扱い終了
返品不可
30018816VO325-002G(2)AC200(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(G)グロメット、リード線長さ200mm
10,700
取扱い終了
返品不可
30018825VO325-002G-M(2)AC200(50/60Hz)(-)標準タイプ(M)ロック式(要工具)(G)グロメット、リード線長さ200mm
11,650
取扱い終了
返品不可
30018834VO325-002GS(2)AC200(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(G)グロメット、リード線長さ200mm
11,400
取扱い終了
返品不可
30018843VO325-002GS-M(2)AC200(50/60Hz)(-)標準タイプ(M)ロック式(要工具)(G)グロメット、リード線長さ200mm
12,350
取扱い終了
返品不可
30018852VO325-002T(2)AC200(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(T)コンジットターミナル
12,700
取扱い終了
返品不可
30018861VO325-002TL(2)AC200(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(TL)ランプ付ターミナル
13,000
取扱い終了
返品不可
30018877VO325-003D(3)AC110(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(D)DIN形ターミナル
12,100
取扱い終了
返品不可
30018886VO325-003D-M(3)AC110(50/60Hz)(-)標準タイプ(M)ロック式(要工具)(D)DIN形ターミナル
13,050
取扱い終了
返品不可
30018895VO325-003DL(3)AC110(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(DL)ランプ付DIN形ターミナル
13,850
取扱い終了
返品不可
30018904VO325-003G(3)AC110(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(G)グロメット、リード線長さ200mm
10,700
取扱い終了
返品不可
30018913VO325-003T(3)AC110(50/60Hz)(-)標準タイプ(-)ノンロック式(T)コンジットターミナル
12,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする