曜日別特売

その他(VY1A0~)

その他(VY1A0~) - SMCその他(VY1A0~) - SMC
管接続口径1(P)2(A)3(R):(M5)M5内容量1個
全15種類を絞り込む
電源(V)
パイロット方式
指令信号
15種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
電源(V)
パイロット方式
指令信号
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31028417VY1A00-1M5-(1)24(0)内部パイロット形0~10V
18,87016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028426VY1A00-1M5-F-(1)24(0)内部パイロット形0~10V
19,03017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028435VY1A00-2M5-F-(2)24(0)内部パイロット形4~20mA
19,03017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
31028444VY1A00-5M5-(5)12(0)内部パイロット形1~5V
18,87016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028453VY1A00-5M5-B-(5)12(0)内部パイロット形1~5V
19,03017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028462VY1A00-5M5-F-(5)12(0)内部パイロット形1~5V
19,03017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028471VY1A00-6M5-(6)12(0)内部パイロット形0~10V
18,87016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028487VY1A00-8M5-B-(8)12(0)内部パイロット形0~20mA
19,03017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028383VY1A00-M5-(-)24(0)内部パイロット形1~5V
18,87016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028392VY1A00-M5-B-(-)24(0)内部パイロット形1~5V
19,03017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028401VY1A00-M5-F-(-)24(0)内部パイロット形1~5V
19,03017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028505VY1A01-1M5-(1)24(1)外部パイロット形0~10V
18,87016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028514VY1A01-5M5-(5)12(1)外部パイロット形1~5V
18,87016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31028496VY1A01-M5-(-)24(1)外部パイロット形1~5V
18,87016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
85628054VY1A00-2M5-F【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(2)24(0)内部パイロット形4~20mA
17,30015,570
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする