曜日別特売

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY53~)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY53~) - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3186173310-SY5320-5DZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
16,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186174210-SY5320-5G-01DC24RcRc1/8グロメット::リード線長さ300mm
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186175110-SY5320-5HZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186177610-SY5320-5LOZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186176710-SY5320-5LOZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
14,300
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186180310-SY5320-5LZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186178510-SY5320-5LZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
14,410
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186179410-SY5320-5LZ-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
14,410
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186181210-SY5320-5LZE-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186182110-SY5320-5LZE-C6-F2DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
14,910
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186183710-SY5320-5MOZ-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
14,300
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186184610-SY5320-5MOZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
14,300
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186185510-SY5320-5MU-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
14,030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186186410-SY5320-5MZ-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186187310-SY5340-1DZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
17,990
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186188210-SY5340-2H-02AC200(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186189110-SY5340-4G-02AC220/AC230(50/60Hz)Rc1/4 サブプレート付グロメット::リード線長さ300mm
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186190710-SY5340-5DDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
14,030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186191610-SY5340-5DE-02DC24Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186192510-SY5340-5DZDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186193410-SY5340-5DZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
17,330
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186194310-SY5340-5DZDDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186195210-SY5340-5DZD-02DC24Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
17,330
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186196110-SY5340-5DZEDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186197710-SY5340-5GDC24--グロメット::リード線長さ300mm
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186198610-SY5340-5G-02DC24Rc1/4 サブプレート付グロメット::リード線長さ300mm
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186199510-SY5340-5GSDC24--グロメット::リード線長さ300mm
13,260
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186200410-SY5340-5GS-02DC24Rc1/4 サブプレート付グロメット::リード線長さ300mm
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186201310-SY5340-5GUDC24--グロメット::リード線長さ300mm
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186202210-SY5340-5GZDC24--グロメット::リード線長さ300mm
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186203110-SY5340-5GZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付グロメット::リード線長さ300mm
14,910
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186204710-SY5340-5GZEDC24--グロメット::リード線長さ300mm
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186205610-SY5340-5HE-02DC24Rc1/4 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
15,350
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186206510-SY5340-5HS-02DC24Rc1/4 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
15,350
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186207410-SY5340-5HUDC24--グロメット:リード線長さ600mm
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186208310-SY5340-5HU-02DC24Rc1/4 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186209210-SY5340-5HZDC24--グロメット:リード線長さ600mm
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186210110-SY5340-5HZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
15,460
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186211710-SY5340-5LDC24--L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186212610-SY5340-5L-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
14,910
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186213510-SY5340-5LEDC24--L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186214410-SY5340-5LE-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186215310-SY5340-5LNZDC24--L形プラグコネクタ:リード線なし
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186216210-SY5340-5LNZD-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線なし
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186217110-SY5340-5LODC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,260
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186218710-SY5340-5LOUDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,920
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186219610-SY5340-5LOZDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186220510-SY5340-5LOZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186221410-SY5340-5LOZD-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
3186222310-SY5340-5LOZEDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする