曜日別特売

サイレンサ 金属ケースタイプ (25~)

サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) - SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~) - SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~) - SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~) - SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~) - SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~) - SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~) - SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~) - SMC
(3件のレビュー)

軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)

最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)19使用流体圧縮空気内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口
消音効果(dB)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
320087512504-N002NPT191
770
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
320087672504-002R191
770
699
769(税込)
当日出荷
320087762505-N003NPT191
770
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
320087852505-003R191
770
699
769(税込)
当日出荷
320087942506-N004NPT191
770
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
320088032506-004R191
770
699
769(税込)
当日出荷
320088122507-N006NPT191
2,090
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
320088212507-006R191
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
320088372508-N010NPT191
2,590
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
320088462508-010R191
2,590
2,498
2,748(税込)
当日出荷
320088552510-N002NPT191
770
699
769(税込)
12日以内出荷
返品不可
320088642510-002R191
770
699
769(税込)
当日出荷
320088732511-N003NPT191
770
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
320088822511-003R191
770
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32008821
2024-03-12
用途: コンプレッサ試運転時の排気用サイレンサとして
株式会社大日光・エンジニアリング

想定していたよりも大きい音なのであと30dB程度音圧を下げたかった。

対象商品 : 32008803
2011-09-18
用途: エアモーターのエア排気用

標準のサイレンサは周囲に飛び散りましたが、この商品は排気方向が決められるので、排気周囲が汚れず助かります。

対象商品 : 32008767
2020-05-22
用途: コンプレッサーのタンクに使用

似た形状にCFD製がありますが、CFDと比べると、高周波側がややうるさい感じです。モノは、ずっしりとしてしっかりしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする