RHH型保温材端末キャップ

RHH型保温材端末キャップ - オンダ製作所RHH型保温材端末キャップ - オンダ製作所
(1件のレビュー)
用途RHH型 保温材用の端末キャップ厚さ(mm)約10直径(Φmm)約60仕様仮止め用シール付です。形状キャップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32574306RHH-C
170
84
92(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574306
2019-03-31
用途: 水回り工事
製造業

ヘッダー保温材とセットであるべきものではないのかとても疑問。
保温材が届いてこの部品がなかったことに驚きました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする