曜日別特売

スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60

スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60 - 石川金属スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60 - 石川金属スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60 - 石川金属
(3件のレビュー)

飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。
スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。
長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。
発煙も少なくほとんど無臭。

含有量(%)
フラックス:1.9
ハライド:0.69
質量(kg)1タイプRA合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:93内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0221216560GXB-121.2
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
0221217460GXB-161.6
オープン24,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り8点です
0221218360GXB-202.0
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
当日出荷
0221215660GXB-101.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02212165
2020-06-01
用途: 補修用
協和無線

二度目の購入でしたが、間違いなく他社製品に比べてヤニの飛散が少なく、快適に使用させていただいています。

対象商品 : 02212156
2016-06-02
用途: ハンダ付け
マツクラデンシ

色んなメーカーを使いましたが、10年ほど前からは
石川金属のこれしか使っていません。
伸びがよく、臭いや煙も少なく
最高です。

対象商品 : 02212156
2016-04-17
用途: 端子、線材のはんだ付け
農・林・水産業

端子や太い線材のはんだ付けや比較的広い面積にはんだを流す場合は、このはんだが最適と思います。鉛フリーではこうは行きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする