アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。
中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。
臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。



5倍に希薄して スプレー容器に移して使用です 吹き付けて5分程 放置後ウオッシャーにて洗浄して・・・汚れ水がドバドバと出てきました 冷え冷えになりました
非常に良く汚れが落ちますが、 この手の洗浄剤のお約束でしつこいくらいの「すすぎ」洗いを十分にやるのがキモですね 少量で事足りるので回数が稼げます すすぎ洗いの徹底があるので 水のないところの使用は要注意ですね 出張作業時には環境確認が必須です
ろう付け前の真鍮部品の脱脂洗浄に使用。
5倍希釈で超音波洗浄機で使用するが、汚れ落ちは悪くない。
成分には水酸化ナトリウムではなく、アルカリ性無機塩とあるので、
それほど強くないアルカリ剤を使っているのでしょう。
汚れ落ちはマイルドですが、素材への影響は少ないようなので、安心して使用できる。
タバコのヤニと埃で汚れていたフィンに吹きかけ暫らく放置(10分ぐらい)見た目に汚れは落ちていませんでしたが、電池式の噴霧器で水を吹き付けると汚れが落ちてきれいになりました。ひと手間必要かもしれませんがきれいになりました。
ブームスプレーヤーの竿についた農薬を落とすのに購入、こびりついてなかなか落ちなかった汚れが、この商品を使うと割と簡単に落ちました。
エアコン室内機のアルミフィンに使用しました。汚れ落ちはホームセンター等で売ってる洗浄スプレーより良いです。ただ驚くほどではなかったですね。アルミ専用の洗剤なんで、エアコン以外にも使える場所があるのがウリという感じですかね。