曜日別特売

クレ 5-56 無香性

クレ 5-56 無香性 - 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性 - 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性 - 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性 - 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性 - 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性 - 呉工業(クレ)
(40件のレビュー)

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。

用途
あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0618403510021本(320mL)0.192L
900
639
703(税込)
当日出荷
6435106310021ケース(320mL×20本)3840mL
18,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
2416621411491缶(200L)20000mL
280,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: スチール製のシャッター雨戸)へ注油
サービス業

通常の5-56ですと、シャッターの開け閉めの際に臭いが鼻につき不快でしたが、無香性を使うようになって、5-56効果そのままで快適になりました。

対象商品 : 06184035
2025-08-20
用途: 自動車修理などの潤滑
教育・研究機関

今までもCRCを使っていたが、無臭になったので良かったです

対象商品 : 06184035
2024-05-29
用途: ボルト洗浄、プラスチック製品清掃
建設業・工事業

錆止め効果。潤滑性は低いですがネジ部分に塗って時間がたってもべとつかないのが良いです。
パッキン、プラスチックの清掃に使っても素材を痛めにくく安心して使用できます。

対象商品 : 06184035
2024-04-09
用途: 家のドアの蝶番 等
教育・研究機関

臭いもなく、ゴムやプラスチックに使用でき、安心感と
効果バツグン 軋み音解消

対象商品 : 06184035
2024-01-30
用途: 油落とし
サービス業

油を取るのに、凄く便利です。サビも、取れるので、助かります。

対象商品 : 06184035
2023-12-26
用途: 農機具のメンテナンス、家の雨戸のメンテナンスなど
農・林・水産業

流石定番ですね。農機具のメンテナンス、雨戸のメンテナンスなどに重宝しています。

対象商品 : 06184035
2023-12-19
用途: 家の華道部
教育・研究機関

プラスチックやゴムにも使えて大変重宝してます
また、特有の臭いもありません

対象商品 : 06184035
2023-06-27
用途: ねじ外し
農・林・水産業

普段あまり緩めたりしないねじには、たいてい吹きかけておき、2時間後くらいに緩める

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする