曜日別特売

タフカットスキルリーマー

タフカットスキルリーマー - 日研工作所タフカットスキルリーマー - 日研工作所タフカットスキルリーマー - 日研工作所タフカットスキルリーマー - 日研工作所

穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。
スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。
仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。
ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。

材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
刃径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32580791SRS-6625100+0.003~+0.007
9,400
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
32580807SRS-7725110+0.005~+0.009
8,700
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
32580816SRS-8825125+0.005~+0.009
9,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
32580825SRS-9930135+0.005~+0.009
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
32580834SRS-101030150+0.005~+0.009
14,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
32580843SRS-111130155+0.006~+0.010
13,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
32580852SRS-121230160+0.006~+0.010
16,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
32580861SRS-131330165+0.006~+0.010
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
32580877SRS-141435170+0.006~+0.010
18,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
32580764SRS-332070+0.002~+0.005
オープン
取扱い終了
32580773SRS-442280+0.003~+0.007
オープン
取扱い終了
32580782SRS-552490+0.003~+0.007
オープン
取扱い終了
返品不可
32580886SRS-151535180-
オープン
取扱い終了
32580895SRS-161635185+0.006~+0.010
オープン
取扱い終了
32580904SRS-171735185+0.006~+0.010
オープン
取扱い終了
32580913SRS-181840195+0.006~+0.010
オープン
取扱い終了
32580922SRS-191940195+0.007~+0.011
オープン
取扱い終了
32580931SRS-202040205+0.007~+0.011
オープン
取扱い終了
32580947SRS-222240215-
オープン
取扱い終了
32580956SRS-242440230-
オープン
取扱い終了
32580965SRS-262640230-
オープン
取扱い終了
32580974SRS-282845240-
オープン
取扱い終了
32580983SRS-303045240-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする