ノガバー

ノガバー - ノガノガバー - ノガ
(2件のレビュー)

通常のバリ取りから精密部品のバリ取りに適しています。S101及びS202は穴径2.5mm以上に使用できます。

用途
BK1010:鉄鋼アルミ用
BK2010:鋳物、真鍮用
セット内容
NBハンドル (NB1000) 1本
回転ブレード S10 (BS1010) 1個
回転ブレード S20 (BS2010) 1個
回転ブレード S35 (BS3510) 1個
回転ブレード S101 (BK1010) 1個
回転ブレード S202 (BK2010) 1個
適合3.2mm軸対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06737893NB5000
2,420
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06737893
2015-02-11
用途: 金属を機械加工したあとのバリ取りに使用。

5種類ののカッターが付属していてさまざまなタイプのバリに対応できる…のはいいのですが、現場でパッと見て「どの刃がどのタイプか」を判別するのはほぼ不可能かと思われます。
説明書きか、見分けやすい目印でもあれば、さらに使いやすいと思うのですが。
品質は間違いないので、ユーザーの方で工夫が必要かもしれません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 06737893
2014-02-03
用途: フライス加工、旋盤加工後のワークの糸面取りに使用。

10年以上つかっているノガの面取りツールを床に落としてしまい破損したので更新で購入。新しいのは歯の切れが良いので作業をしていて気持ちいい。何タイプかあるなかから使い慣れた今までと同等で色々な歯のサイズがセットになった本品を購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする