司化成
ダイヤ ストレッチフィルム HK 15ミクロン
こんなお得な商品も!
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
モノタロウ
¥
4,798
~
税込
¥
5,278
~
(980)
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
材質
ポリエチレン
粘着性
片面粘着
色
透明
種別
フィルム
質量(g/本)
2470
厚さ(μm)
15
紙管内径(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(6巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
幅(mm)
長さ(m)
紙管内径(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32573177
500W×300M
15
500
300
76
透明
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
32573186
300W×500M
15
300
500
76
透明
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください