曜日別特売

CD管

CD管 - バクマ工業
(1件のレビュー)

とても軽くて運びやすい把巻き。大量の運搬もとても便利です。
手で自由に曲げられ、狭く、複雑な場所での配管も簡単に施工できます。
衝撃(圧縮)に強く、復元性に優れた波付形状。耐久性・耐食性に優れています。
長尺ですから切断や接続箇所が少なくて済みますので、端尺のムダができません。
摩擦抵抗が小さく、スムーズに通線できます。

用途コンクリート埋設専用材質硬質ポリエチレンオレンジ仕様波付、自己消火性なし内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
質量(kg)
1巻長さ(m)
定尺(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32511403CD-1616(近似)21約45050
6,000
取扱い終了
返品不可
32511412CD-2222(近似)27.5約55050
9,000
取扱い終了
返品不可
32511421CD-2828(近似)34約63030
7,200
取扱い終了
返品不可
37641396CD-1616(近似)21約45050
6,000
取扱い終了
返品不可
37641405CD-2222(近似)27.5約55050
9,000
取扱い終了
返品不可
37641414CD-2828(近似)34約63030
7,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32511412
2010-02-21
用途: 埋設配管用
田中農林

50m巻でこの価格なら惜しまず使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする