曜日別特売
CD-28 CD管 バクマ工業 37641414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD管

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード37641414品番CD-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

とても軽くて運びやすい把巻き。大量の運搬もとても便利です。
手で自由に曲げられ、狭く、複雑な場所での配管も簡単に施工できます。
衝撃(圧縮)に強く、復元性に優れた波付形状。耐久性・耐食性に優れています。
長尺ですから切断や接続箇所が少なくて済みますので、端尺のムダができません。
摩擦抵抗が小さく、スムーズに通線できます。

用途コンクリート埋設専用内径(Φmm)28(近似)外径(Φmm)34質量(kg)約61巻長さ(m)30材質硬質ポリエチレンオレンジ定尺(m)30仕様波付、自己消火性なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32511412
2010-02-21
用途: 埋設配管用
田中農林

50m巻でこの価格なら惜しまず使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする