曜日別特売

DCコントローラータイプ電動ドライバー レバースタート式

DCコントローラータイプ電動ドライバー レバースタート式 - キリウス
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式レバースタート式付属品ビット(#1×5.0××60、#2×5.0××60)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)、カーボンブラシ長さ(mm)230質量(kg)0.48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※別途SKP-32HLコントローラーが必要です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32573231HFD-5120L(HI)1000/(LO)6001.6~3.01.6~2.6
34,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
32573256HFD-5080LF(HI)2000/(LO)-1.6~3.01.6~2.6
34,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
32573247HFD-5160L(HI)1000/(LO)6002.3~3.52.3~3.0
34,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする