キリウス
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式
移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
用途
小ねじの締め付けに
消費電力(W)
38
スタート方式
レバースタート式
付属品
ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)
長さ(mm)
242
質量(kg)
0.55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32573301
HFA-6120L
1000
1.6~3.0
1.6~2.6
¥
36,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
32573317
HFA-6190L
1000
2.6~4.0
2.6~3.0
¥
36,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
32573326
HFA-6120LF
2000
1.6~3.0
1.6~2.6
¥
36,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください