曜日別特売

ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式

ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 - キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 - キリウス

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。

回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)25スタート方式レバースタート式長さ(mm)185質量(kg)0.285RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※別途SKP-32Cコントローラーが必要です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32573423HFB-203L1.0~2.31.0~2.0ビット(#0×2.0×20×40、#1×3.0×20×40)、トルク固定リング(KC-4)、ドライバーコード(2m)
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
32573432HFB-207L1.6~2.61.4~2.3ビット(#0×2.0×20×40、#1×3.0×20×40)、トルク固定リング(KC-4)、ドライバーコード(2m)
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
32573441HFB-210L1.6~3.01.6~3.0ビット(#1×3.0×20×40、#2×4.0×40、)、トルク固定リング(KC-4)、ドライバーコード(2m)
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする