クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス)

クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) - キリウスクッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) - キリウス
(3件のレビュー)

空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。

用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
消費電力(W)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32573615HS-21510002.0~4.02.0~3.030ビット(No.1、No.2×各1本)、トルク固定リング(KC-3)
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
32573624HS-22510002.6~4.02.6~3.545ビット(No.2×2本)、トルク固定リング(KC-2)
28,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
32573633HS-2357003.0~5.03.0~4.045ビット(No.2×2本)、トルク固定リング(KC-2)
32,900
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32573615
2019-03-12
用途: 精密機器の組立用
日本Shuttle株式会社製造業

これは人によって好みもあるかもしれませんが、
ボタンの入力に対して敏感に反応してくれるところが良いです。
また製品名にもある通り、クッションクラッチ式なので
精密機器向けに細かいトルク設定ができます。

対象商品 : 32573615
2018-12-18
用途: 製品ネジ深さチェック時に使用
サービス業

連続使用の場合、15分程度で熱くなってくるため、安全に使用出来るようにもう1台購入しました。15分づつ入替えて使用しています。その他の問題はありません。

対象商品 : 32573615
2016-09-29
用途: 成形品の組付け作業
KANBE 企巧製造業

価格、軽量、機能とも大変満足してます。また、次回も同じものを購入するでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20
質問:
一般に市販されているビットでも使用できますか?
回答:
一般に市販されているビットで、対辺5mmの6角軸の場合、使用できます。
対象商品:
32573615
2011-10-31

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする