キリウス
専用コントローラー
100-241Vのフリーボルテージ。本体が小型軽量のため場所を取らず吊り下げも可能です。
用途
HFB-500シリーズ用コントローラー
仕様
Hi/Low 2段切替
質量(g)
250
外形寸法(mm)
145×60×35
二次側出力
DC 20/32V
入力電源
AC 100-240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32573493
SKP-32C
HFB-BE200 全機種
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
32573502
SKP-32B
HFB-500シリーズ
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください